334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000630M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
819 税込901
当日出荷

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2~-16用
仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20~80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g アズワン品番65-5669-05
1個
6,520 税込7,172
3日以内出荷


CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)



CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16D) SMC CADデータあり
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CJ Series(CJ2YD16) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)



CD Series(CDJ2RKA16) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

K Series(KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(50個)
859 税込945
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-75AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-45AZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)


MH Series(MHZ2-16D) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


CD Series(CDJ2WB16) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)