カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「2bjt」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントビットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイントビットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    質量(g)30寸法L(mm)39.5差込角(mm)6.35
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C

    SMC(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    六連星(青)。吊り下げに適した平面タイプ。組立式SJシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)。コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、。交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
    仕様SJV:9.1本体寸法(mm)1080×40×540定格消費電力(W)8.7本体質量(kg)1.9定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50エコロジー商品省エネ
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
    質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • ミストセパレータ AMシリーズ SMC

    ミストセパレータ AMシリーズ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
  • マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • AM - ミストセパレータ(AM150C) SMC

    AM - ミストセパレータ(AM150C)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
  • ミストセパレータ SMC

    ミストセパレータ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • AFF - メインラインフィルタ SMC

    AFF - メインラインフィルタ

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • 10 Series(10-AF) SMC

    10 Series(10-AF)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
  • 10 Series(10-AM) SMC

    10 Series(10-AM)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
  • AMD Series マイクロミストセパレータ SMC

    AMD Series マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    11日以内出荷
    付属品ブラケット管接続口径1/4インチねじの種類NPT機能目詰まりチェッカ付ドレン排出ドレンガイド1/4めねじ口径(A)150流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • 手背注射トレーニングモデル レジーナ

    手背注射トレーニングモデル

    レジーナ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-5573-11
  • 注射トレーニングモデルレジーナちゃん レジーナ

    注射トレーニングモデルレジーナちゃん

    レジーナ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    皮膚表面の抵抗感や血管への刺通感をリアルに体感できます。本体裏側は透明素材のため、穿刺状態を目視で確認できます。ポンプには模擬血液を流すための流量調節付。
    セット内容本体、専用ポンプ、タンク、模擬血液粉末×1本、チューブ、透明ボトル
  • BJ 112-120T LIVRE(リブレ)

    BJ 112-120T

    LIVRE(リブレ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    112~120mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 112mm~120mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
    用途カスタムパーツ
  • BJ 84-92T LIVRE(リブレ)

    BJ 84-92T

    LIVRE(リブレ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    84~92mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 84mm~92mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
    用途カスタムパーツ
  • BJ 102-110T LIVRE(リブレ)

    BJ 102-110T

    LIVRE(リブレ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    102~110mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 102mm~110mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
    用途カスタムパーツ
  • BJ 92-100T LIVRE(リブレ)

    BJ 92-100T

    LIVRE(リブレ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    92~100mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 92mm~100mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
    用途カスタムパーツ
  • MikroElektronika 開発・評価ボード MikroElektronika

    MikroElektronika 開発・評価ボード

    MikroElektronika
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様●マニュアルには、設計演習、理論の概要、シミュレーション結果が含まれています。. ASLK PROマニュアルに掲載されている実験の実行には、次のソフトウェアが必要です。 1. TINA 又は PSpice 又は SPICE シミュレーションエンジンベースの強力な任意のシミュレータ 2. FilterPro - アナログフィルタ設計用ソフトウェア 3. SwitcherPro - 電源設計用ソフトウェア. Analogue System Lab Kit PRO. ASLK PROは、基礎アナログ電子工学の大学レベルのエンジニアリングコースを対象とした教育用ツールです。 コストパフォーマンスの高い学生向けのプラットフォーム / テストベッドで、オペアンプやアナログとアナログマルチプライヤをディスクリートデバイス(トランジスタとダイオード)と一体化したような汎用集積回路を使用するアナログシステムの大半を理解することができます。. 汎用TL082オペアンプ x 3 広帯域幅高精度MPY634アナログマルチプライヤ x 3 12ビットDAC7821並列入力乗算型D/Aコンバータ x 2 広範囲入力TPS40200非同期式バックDC/DCコントローラ 低ドロップアウトレギュレータTPS7250 BJTトランジスタ、FETトランジスタ、ダイオード x 2 汎用プロトタイピング分野 ±10 V dc電源接続用のねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応