カテゴリ

  • 厨房用品(883)
  • 建築金物(880)
  • パソコン/周辺機器(690)
  • オフィス家具(666)
  • 農業機械(659)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(591)
  • 空調・照明・電設資材(507)
  • 科学研究・開発用品(476)
  • 船舶用品・漁業資材(374)
  • 配管・水廻り設備部材(373)
  • 油圧機器・油圧ホース(370)
  • 店舗什器・備品(365)
  • 学童・教育用品(283)
  • 家電(266)
  • 介護用品(265)
  • 制御機器(257)
  • 事務用品(251)
  • 作業服(243)
  • FA担当者のオススメ新商品(216)
  • 測定用品(215)
  • 日用品(211)
  • 切削工具(209)
  • 卓上消耗品(205)
  • 空圧工具(200)
  • 農業・園芸資材(198)
  • メカニカル部品(197)
  • 建材・エクステリア(179)
  • バイク部品(172)
  • 安全靴・作業靴(172)
  • カー用品(154)
  • 接着剤・補修材(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(145)
  • 清掃用品(143)
  • トラック用品・パーツ(141)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(140)
  • 縫製用品(127)
  • 機構部品(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(114)
  • 自転車部品(112)
  • 医療(100)
  • 電気材料(99)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(95)
  • 手袋(91)
  • 安全用品(86)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
  • 防災用品(76)
  • 梱包用品(67)
  • 溶接用品(67)
  • 住設機器(66)
  • 救急・衛生(66)
  • 物流用品(62)
  • ヘルスケア(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(56)
  • 電動工具(56)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • 安全保護具(50)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 塗料(45)
  • テープ(43)
  • 洗車・清掃(43)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 作業工具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 保管用品(32)
  • バッテリー・電装(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 整備工具・収納(26)
  • 防犯用品(24)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 研磨材(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 食品・飲料(20)
  • 理美容(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 農具(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • マスク(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 安全標識(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「2cm」の検索結果

13,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ・リレー K2CM omron(オムロン)モータ・リレー K2CMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
サランラップ 業務用 旭化成ホームプロダクツサランラップ 業務用旭化成ホームプロダクツ(85件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ種別業務用
サランラップ 旭化成ホームプロダクツサランラップ旭化成ホームプロダクツ(29件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ種別家庭用
アルミ太口広口 ロート KYOEIアルミ太口広口 ロートKYOEI(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
シルバー
PCロート TAKAGI(高儀)PCロートTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途液体などの移し替え、詰め替えに。材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃)クリア
TOエコポリポット 東海化成TOエコポリポット東海化成(11件のレビュー)
459税込505
1パック(100枚)
当日出荷
仕様エコマーク刻印入り材質PE(ポリエチレン)
フラワーラベル 大和プラスチックフラワーラベル大和プラスチック(39件のレビュー)
779税込857
1セット(100枚)
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)質量(g)1奥行(mm)1
18-8(SUS304) ミキシングボール TKG18-8(SUS304) ミキシングボールTKG(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
USBケーブル miniB-A ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A ブラックエレコム(8件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKERKICKER 2cmチューンアップトゥイーターKICKER
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのチューンアップトゥイーター、51KST2004です。KST2004(43KST2004)の後継モデルになります。繊細で明瞭な音のシルクドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。角度調整可能な自立マウントを含めた4種類の 取り付けオプションが付属しています。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●2.0cmトゥイーター●クロスオーバーポイント(kHz):4.5●ハイパスクロスオーバースロープ(dB):12●正式名称:51KST2004 51th anniversary model感度92dB周波数特性4.5~21kHz取付穴径(Φmm)33最大入力(W)195定格入力(W)65取付奥行(mm)11
TSステンレス頑丈なザル 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス頑丈なザル新越ワークス(Three Snow)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16材質ステンレス鋼
KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKERKICKER 2cmチューンアップトゥイーターKICKER
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのチューンアップトゥイーター、CST204です。CST204(43CST204)の後継モデルになります。CST204は同社製CSシリーズに採用されているチタンドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。ネオジウムマグネットの採用により自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。三種類の取付に対応するブラケットが付属しており、最適な角度で取付をすることができます。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●クロスオーバーポイント(Hz):4.5k●ハイパスクロスオバースロープ:6dB/octタイプ2.0cmトゥイーター直径(Φcm)取付穴:4周波数特性4.5kHz-21kHz最大入力(W)100定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)14.5
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット UK(三宝)18-8(SUS304) 深型 角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TOポリポット丸型 東海化成TOポリポット丸型東海化成(15件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
18-0 ミキシングボール マルエフ18-0 ミキシングボールマルエフ(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
共柄泡立 新越ワークス(Three Snow)共柄泡立新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)AG18-8 キッチンポットAG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベルエーワン[ラベル](3件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(500シート)
当日出荷
コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
アルミ深型バット(D型バット) アカオアルミアルミ深型バット(D型バット)アカオアルミ(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。 熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。 金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
商品タイプバット
SA ステンレス製水杓子 TKGSA ステンレス製水杓子TKG(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ダンスロープ ミニ R-7620M/-/2.0cm ダンロップ ホームプロダクツダンスロープ ミニ R-7620M/-/2.0cmダンロップ ホームプロダクツ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
コンフォートクッション 2cm厚(ネイビー) ライフモアコンフォートクッション 2cm厚(ネイビー)ライフモア
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
L字ファスナークッションカバーは丸洗いできます。安心・安全の日本製比重の高い高反発ウレタンを使用のため耐久性抜群!
材質生地:ポリエステル100%、芯材:ウレタンフォーム質量(g)210寸法(幅W×奥行D)(cm)40×40
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
防カビ ハーフマット 60×42.5×厚み2cm ワイズ防カビ ハーフマット 60×42.5×厚み2cmワイズ
799税込879
1枚
3日以内出荷
防カビ加工が施された、ソフトなハーフサイズのフルーツ柄浴室内マット。本体の発砲ポリエチレンに防カビ加工を施しており、清潔に使用できる。ソフトでクッション性・保温性に優れ、洗い場の床冷えを防ぎ、足元あたたか。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適に使える。マンションなどで狭めの浴室の洗い場や、風呂椅子の前に敷く足元マットにぴったり。ひんやりせず柔らかいので、小さなお子様の洗いスペースとしても。
材質上面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン質量(g)125フルーツ寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×42.5×2
PPざる 弁慶(本間冬治工業)PPざる弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
竹串 まるき竹串まるき(3件のレビュー)
898税込988
1箱(1450本)
当日出荷
材質質量(g)800径(Φmm)2.5
【抗菌加工】極厚約2cm 約30cmジョイントマット 6枚セット フチ付き ユノックス【抗菌加工】極厚約2cm 約30cmジョイントマット 6枚セット フチ付きユノックス
1,298税込1,428
1セット(6枚)
当日出荷
衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容ジョイントマット6枚set(ストレート用フチ×7本・コーナー用フチ×4本付き)総質量(kg)約0.7材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×20(1枚)
瞬貫アシストフック ダブル 2cm HAYABUSA瞬貫アシストフック ダブル 2cmHAYABUSA
599税込659
1個
7日以内出荷
フッ素コーティングで、驚きの貫通力低摩擦性に優れ、触れるだけで刺さるほどの驚異の貫通性能を実現する<フッ素コーティングフック>と、芯なしでもしっかりしたコシのあるハイブリッドPEを組み合わせました。
18-8 目盛付キッチンポット UK(三宝)18-8 目盛付キッチンポットUK(三宝)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来に無い安定したスタッキングを実現見やすい目盛付き
材質ステンレス18-8(SUS304)形状
18-8(SUS304) ステンレスボール マルエフ18-8(SUS304) ステンレスボールマルエフ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カラー封筒 50枚パック 角2 角3 オキナカラー封筒 50枚パック 角2 角3オキナ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)104.7郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
ホロフラッシュアシストフック ダブル 2cm HAYABUSAホロフラッシュアシストフック ダブル 2cmHAYABUSA
799税込879
1個
7日以内出荷
「クレイジーオーシャン」のノウハウと、「ハヤブサ」の技術が融合した、ジギング専用フック強烈なフラッシングで魚を刺激。紫外線で青白く光るケイムラ仕様。
インタースロープ 幅111×奥行7×高さ2.0cm moltenインタースロープ 幅111×奥行7×高さ2.0cmmolten
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー質量(kg)0.8ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×7×2
サーベルアシスト ショートタイプ2-2cm Shout! シャウト!サーベルアシスト ショートタイプ2-2cmShout! シャウト!
759税込835
1枚(2セット)
8日以内出荷
タチウオジギングに拘った「サーベルフック」仕様。このフックはアユ掛鈎の流用ではなく、ハイカーボン炭素鋼から焼き上げたフックで鋭利な鈎先と耐久性、強靭性が特徴。適度な張りを持ったナイロンコートワイヤーを使い、バイトマーカーにもなる夜光収縮チューブで結び目を保護。タチウオの活性とジグのサイズに対応する3種、3サイズをラインナップ。あらゆるタチウオジギングシーンに対応できる。
用途釣り・タチウオ・ジギングワイヤー#45×#37
18-8ストロング丸かす揚 平野製作所18-8ストロング丸かす揚平野製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!
材質18-8ステンレス
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット UK(三宝)18-8 パッキン・フック付角キッチンポットUK(三宝)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8 目盛付深型角キッチンポット AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付深型角キッチンポットAG(赤川器物製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...