カテゴリ

  • メカニカル部品(3,013)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,774)
  • 物流用品(1,197)
  • オフィス家具(729)
  • 制御機器(664)
  • 自動車純正部品(493)
  • 農業機械(417)
  • パソコン/周辺機器(395)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • 作業工具(230)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • トラック用品・パーツ(196)
  • 科学研究・開発用品(187)
  • 測定用品(185)
  • 切削工具(147)
  • バイク純正部品(129)
  • バイク部品(129)
  • 建築金物(129)
  • 自動車補修部品(109)
  • 溶接用品(107)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 機構部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 電動工具(68)
  • 家電(64)
  • カー用品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • バッテリー・電装(43)
  • 事務用品(40)
  • 厨房用品(38)
  • 保管用品(36)
  • 作業服(33)
  • 防災用品(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 電気材料(30)
  • 縫製用品(29)
  • 防犯用品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 医療(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 卓上消耗品(19)
  • テープ(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 自転車部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 安全用品(13)
  • 住設機器(13)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 空圧工具(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全保護具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 塗料(4)
  • 日用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「2h-3」の検索結果

12,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット2H-3 東日製作所

    ソケット2H-3

    東日製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動式トルクツール用アダプタ
  • 622/2H3P EBM PAPST

    622/2H3P

    EBM PAPST
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 624/2H3P EBM PAPST

    624/2H3P

    EBM PAPST
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8214J/2H3 EBM PAPST

    8214J/2H3

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4112N/2H3 EBM PAPST

    4112N/2H3

    EBM PAPST
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾースト バルブ YA2-63335-02-H3 YAMAHA(ヤマハ)

    エキゾースト バルブ YA2-63335-02-H3

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番YA2-63335-02-13
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック

    支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用

    カネテック
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
  • サニタリー中高圧クランプ フジトク

    サニタリー中高圧クランプ

    フジトク(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け、取り外しができます。
    用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
  • ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
    付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • 304 2H 中・高圧クランプ コンサス

    304 2H 中・高圧クランプ

    コンサス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド

    油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,176税込3,494
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P

    EBM PAPST
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 60mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレードプラスチック用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3本)
    当日出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
    刃厚(mm)1.25
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P

    EBM PAPST
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプΦ30穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)有効深さ(mm)59
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3

    EBM PAPST
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 1.8A。風量 310m3/h。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H3 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H3

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 66dB。ファン回転速度 12000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]

    指サック 抗菌

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(50個)
    当日出荷
    紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
    仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2H3~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • ハンガー 岡田装飾金物

    ハンガー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    のれんシート幅300mm用です。(ハンガー幅は250mm)
    用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W300用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 壁美人 石膏ボード用 受金具 若林製作所

    壁美人 石膏ボード用 受金具

    若林製作所
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,506税込3,857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業

    コントロールステーションボックス ステンレス

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上保護等級IP55カテゴリー2有効深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ 省栄製作所

    SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ

    省栄製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
  • TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...