カテゴリ
- メカニカル部品(4,022)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- バイク純正部品(263)
- 制御機器(225)
- 自動車補修部品(198)
- 切削工具(140)
- トラック用品・パーツ(105)
- 溶接用品(77)
- 作業工具(69)
- パソコン/周辺機器(59)
- バイク部品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 安全靴・作業靴(38)
- 自動車純正部品(36)
- 科学研究・開発用品(33)
- 測定用品(32)
- 建築金物(30)
- 農業機械(28)
- 機構部品(27)
- 電動工具(27)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 事務用品(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 電気材料(18)
- 防犯用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- オフィス家具(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 物流用品(11)
- 作業服(11)
- 家電(11)
- 住設機器(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 保管用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- 医療(4)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(3,977)
- SMC(244)
- NAKANO(171)
- ホンダ(166)
- CKD(141)
- 雅(105)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- ヤマト産業(50)
- OSG(オーエスジー)(43)
- メディアカバーマーケット(42)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- エスコ(37)
- シモン(33)
- Festo(30)
- タンガロイ(28)
- 渡辺電機工業(25)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ELPA(20)
- EBM PAPST(20)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「2h-p」の検索結果

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 622/2H3P
EBM PAPST¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85gRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624/2H3P
EBM PAPST¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 60mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85gRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8214J/2H4P
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4P
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電源電圧 48 dc。高さ 80mm。消費電力 36W。奥行 38mm。寸法 80 80 38mm。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4114N/2H7P
EBM PAPST¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 500m3/h。騒音レベル 76dB。ファン回転速度 9500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マッハ 高圧用カプラ
フジマック¥539税込¥5931個当日出荷高圧エアーホース専用プラグです。用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質鉄接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
携帯おう吐ハイポットⅡ
ケンユー¥520税込¥5721袋(2枚)当日出荷巾着式で使いやすい吐物処理袋です。中の凝固剤が水分を固めにおいを包みます。巾着式の為、使用後は紐を結ぶだけで簡単に処理できます。ドライブや旅行に持っておくだけで子供さんは安心です。男性トイレとしても使用できます。セット内容凝固剤分包入×2袋 、持ち運び袋×2枚材質高分子吸水樹脂、ポリエチレン、アクリル容量(mL)1000寸法(幅W×高さH)(mm)175×300(嘔吐袋のサイズ)
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
連結式 ホースプロテクター PAT.
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
ハイパープロタックS
アルテ(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から5日以内出荷フクレ、ソリの出にくいデジタル出力紙対応ののり付きパネルです。厚みのバリエーションも豊富用途出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に最適なのり付きパネル
ホットパン 1/6サイズ
キャンブロ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)162×176耐熱温度(℃)-40~+180
HSPカプラ プラグ
日東工器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
マッハ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
ホットパン フルサイズ
キャンブロ¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×530耐熱温度(℃)-40~+180
ホットパン 1/9サイズ
キャンブロ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)108×176耐熱温度(℃)-40~+180
ホットパン 1/3サイズ
キャンブロ¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×176耐熱温度(℃)-40~+180
ホットパン 1/4サイズ
キャンブロ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)265×162耐熱温度(℃)-40~+190
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
ストレージステンレスカート
ナビス(アズワン)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から10日以内出荷引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)170×350×90棚板耐荷重(kg)15足パイプ径(Φmm)25
ホットパン 1/2サイズ
キャンブロ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。 急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。 ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。 耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。 目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。 1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。 Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。 ※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。材質ポリカーボネイト色アンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×265耐熱温度(℃)-40~+180
ガンランナーパック
EBERLE¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付幅(mm)241質量(kg)1.59容量23L高さ(mm)457奥行(mm)1912018年トラスコ掲載ページ4 2214
...