カテゴリ

  • メカニカル部品(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • トラック用品・パーツ(82)
  • 制御機器(28)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 農業機械(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 照明(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)

「2h-06s」の検索結果

関連キーワード
639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
BIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックス BIG DIPPERBIG DIPPER クラフトマンシリーズ コンソールボックスBIG DIPPER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL寸法(mm)ドリンクホルダー:75×75寸法(縦×横×高さH)(cm)83×44×27
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
カシメ器 OstyⅡ 日酸TANAKAカシメ器 OstyⅡ日酸TANAKA
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。 カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。 カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。 カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)
仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5~13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5~15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0~16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド関連資料採寸方法資料(0.07MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】COX(コックス)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/GLiVW Bora/2.0VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI HighlineVW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPoloVW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPoloVW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合ありVW The Beetle Cabriolet 1.2TSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A3 (8L)/1.8等、適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316関連資料(1.09MB)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5ELPA
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI  デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
42,980税込47,278
1台
17日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、10(80A)+1(80A)+2(80A)+1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、合金チョークと耐久性のあるコンデンサ、10層PCB 2oz、Digi+ VRM Control・最適化された熱設計: VRM ヒートシンクアレイ、ヒートシンク付きM.2スロット、M.2 バックプレート・豊富な接続性: 1 × M.2 Gen5、Thunderbolt 4、USB 20Gbps Type-C、フロント10Gbps Type-C、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Intel Ethernet 2.5G、WiFi 7・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、Wi-Fi Q-Antenna、Q-LED、ClrCMOS、BIOS FlashBack、Q-Dashboard、START BUTTON・没入型オーディオ: Dolby Atmos を搭載
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen2 headersOSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Rear optical S/PDIF out port- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 8 ports)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)1 x USB 10Gbps ports (1 x Type-A)3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only support Wi-Fi 6E. For Windows 10, please note that no driver is available , please refer to the Wi-Fi chipset vendor's website for details. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2)M.2_1 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)Intel B860 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 1 x Intel Thunderbolt 4 supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- GameFirst- Power SavingAIDA64 Extreme (60 days free trial) HWiNFOASUS AI AdvisorASUS DriverHubASUS GlideXTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ASUS PRIME H810M-A-CSM デスクトップ マザーボード ASUS(エイスース)ASUS PRIME H810M-A-CSM デスクトップ マザーボードASUS(エイスース)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
・超高速接続: PCIe 4.0、2 つの M.2 スロット、Intel 1Gb イーサネット、USB 3.2 Gen 2 をサポート・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、Fan Xpert 2+・Aura Sync RGB: オンボードのアドレス指定可能な Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能BIOS:256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage protection- SafeSlot Core+- Stainless-steel back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-Dashboard- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- VRM heatsink designAura Sync- Addressable Gen 2 headersOSWindows 11 (22H2 & later), Windows 10 64-bit (21H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 6 ports)2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 5 ports)1 x USB 5Gbps connector (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB_E1 port, USB_E2 port, USB_E3 port and USB_E4 port share the bandwidth.Wi-FiV-M.2 slot only (Key E, CNVi & PCIe) Wi-Fi module is sold separately.ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H810 ChipsetM.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 1Gb Ethernet portASUS LANGuardWith Intel I219V LAN, Wake-on-LAN is not supported in S5 after the system transitions from G3.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power SavingASUS DriverHubASUS CPU-ZNorton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkey
ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Micro-ATXH510ビジネスマザーボードASUS(エイスース)
13,980税込15,378
1台
22日以内出荷
・インテルLGA1200ソケット:第11世代インテルCoreプロセッサーに対応・検証済みバックアップからの自動システムBIOSリカバリのためのASUS独自の自己回復BIOSテクノロジー・リモートIT管理のためにDASHLANに接続するSMBUSヘッダーをサポートします・より効率的なトラブルシューティングのためのASUSCOMデバッグヘッダー・詳細なシステム情報をキャプチャおよび管理するためのイベントログ・過酷な環境からマザーボードを保護する革新的な耐湿コーティング・より高速で効率的なカスタマイズのための商用BIOSキット・ITエンドポイント管理を容易にするASUSControl Center Express(ACCE)・超高速接続:PCIe4.0およびIntel1Gbイーサネット
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS EZ DIY - Box Headers Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features - ASUS Self Recovering BIOS - ASUS Event Log - ASUS Commercial BIOS kit - Anti-Moisture - 24/7 Reliability - Overcurrent Protectionオーディオ機能Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 4 ports 2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel 1Gb EthernetASUS LANGuardストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 Chipset M.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports When a device in SATA mode is installed on the M.2 socket, SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックスGraphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any updates. Only Intel 11th processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz .Please refer to www.intel.com for any updates. Supports up to 2 displays simultaneously.対応ソフトウェアASUS Exclusive Software IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)
ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS IntelH610(LGA 1700)mic-ATXマザーボードASUS(エイスース)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・インテルLGA1700ソケット:第12世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却:PCHヒートシンクとFan Xpert 2+・超高速接続:32Gbps M.2スロット、Realtek 1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1・5XプロテクションIII:オールラウンドな保護のための複数のハードウェアセーフガード
機能BIOS:128 MbフラッシュROM、UEFI AMI BIOS、ASUS5XプロテクションIII-DIGI + VRM-LANGuard-過電圧保護-SafeSlotコア-ステンレススチールバックI / OASUS Q-Design-Q-DIMM-QスロットASUSサーマルソリューション-アルミニウムヒートシンクの設計ASUS照明制御-RGBヘッダーオーディオ機能Realtek7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオCODEC -サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク-最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能-オーディオシールド-プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー 7.1サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(合計4ポート)2 x USB 3.2 Gen 1ポート(2 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計6ポート)1 x USB 3.2 Gen1ヘッダーは追加の2つのUSB3.2 Gen1ポートをサポートします2 x USB2.0ヘッダーは追加の4つのUSB2.0ポートをサポートしますWi-Fi1 x Realtek1GbイーサネットストレージTotalは2xM.2スロットと4x SATA 6Gb / sポートをサポートしますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb / sポート内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1 xD-Subポート1xHDMIポート※グラフィック仕様はCPUの種類によって異なる場合があります。更新については、www.intel.comをご確認してください。最大をサポートします。 DisplayPort1.4で指定されている4K @ 60Hz。 HDMI2.1で指定されている4K @ 60Hzをサポートします。
ASUS Intel H510チップセット搭載 microATXマザーボード ASUS(エイスース)ASUS Intel H510チップセット搭載 microATXマザーボードASUS(エイスース)
12,980税込14,278
1台
22日以内出荷
・インテルLGA1200ソケット:第11世代および第10世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+・超高速接続:PCIe 4.0、32Gbps M.2スロット、Intel1GbイーサネットおよびUSB3.2 Gen 1・Aura Sync RGB:RGBLEDストリップ用のオンボードアドレス指定可能なGen2ヘッダー、AuraSync対応ハードウェアと簡単に同期
機能BIOS:128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink- VRM heatsink designAURA Sync- AURA RGB headers- Addressable Gen 2 RGB headersOSWindows 10 64bitオーディオ機能ALC887/897Realtek ALC897/887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium Japanese audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB:Total 6 ports2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB:Total 6 ports1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsWi-Fi1 x Intel I219-V 1Gb EthernetストレージSupports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel H510 ChipsetM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0×4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports The M.2 slot shares bandwidth with the SATA6G_2 port. When a device in SATA mode is installed on the M.2 slot, the SATA6G_2 port cannot be used.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort 1.41 x D-Sub1 x HDMI 2.0 Graphics specifications may vary between CPU types. Intel 11th & 10th Gen processors support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz. Please refer to www.intel.com for any update. Only Intel 11th Gen processors support HDMI 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others will only support HDMI 1.4 with max. resolution of 4K@30Hz. Please refer to www.intel.com for any updates.対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AURA Creator- AURA SyncAI Suite 3- Performance and Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert 2+- EZ updateASUS CPU-ZAI ChargerDAEMON ToolsNorton Anti-virus software (Free Trial version)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS H610チップセット搭載mATX マザーボードASUS(エイスース)
15,980税込17,578
1台
22日以内出荷
・インテル LGA 1700ソケット、第12世代インテルプロセッサーに対応・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、Fan Xpert 2+搭載・超高速接続性:32Gbps M.2スロット、Intel(R) 1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen2ポート・Aura Sync RGB: RGB LEDストリップ用のアドレスサブルなGen 2ヘッダーを搭載し、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期させることが可能
機能BIOS:128 Mb フラッシュ ROM、 UEFI AMI BIOS、ASUS 5X 保護 III- デジ+ VRM- LANGuard- 過電圧保護- セーフスロットコア- ステンレス鋼バックI/OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q スロットASUS熱溶液- VRMヒートシンク設計オーラシンク- オーラ RGB ヘッダー- アドレス可能な Gen 2 ヘッダーオーディオ機能Realtek 7.1 サラウンドサウンド高精細オーディオコーデックサポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大 24 ビット/192 kHz 再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用オーディオPCB層 7.1サラウンドサウンドのオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルにHDオーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 6 ポート)2 x USB 3.2 Gen 2 ポート(2 x タイプA)4 x USB 2.0 ポート(4 x Type-A)フロントUSB(合計5ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、追加の 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします。2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 3 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiV-M.2 スロットのみ(キー E、CNVi、PCIe)Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージ合計は、2 x M.2スロットと4 x SATA 6Gb/sポートをサポートしていますインテルH610チップセットM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 3.0×2モードをサポート)4 x SATA 6Gb/sポート内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1 x D-Sub ポート1 x HDMIポート グラフィックス仕様は、CPU タイプによって異なる場合があります。更新については www.intel.com をご確認してください。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大4K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定された4K@60Hzをサポートします。
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RD02KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く☆RD02KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
適合車種タント 年式:H31/7~ 型式:LA650/660S(KF(TC))、タフト 年式:R2/6~ 型式:LA900/910S
電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本付属/機器修理キットStarTech.com
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキットITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミシルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
サイレンサープラグ P-GUV007 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)サイレンサープラグ P-GUV007AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-GUV007販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応タイプ:オプション サイレンサープラグ色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA
適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTAブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
家庭用ツールセット WORKPRO家庭用ツールセットWORKPRO
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
用途基本的なDIYや家庭用付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル質量(g/セット)2745 (バッグ込み)入数103
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)シェーバークリーニング液 ES004Panasonic(パナソニック)
699税込769
1個
6日以内出荷
水洗いのできる電気カミソリ用ジェルタイプのクリーニング液100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します爽やかな香りが残ります
対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
PLUG TV! for Audi CodeTechCAMPLUG TV! for AudiCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)AudiMMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)・A1 Sportback(GB) ※3・A1・S1 (8X) ※3・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)・A4・S4・RS 4 (8K) ※4・A5・S5・RS 5 (8T) ※4・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4・A6・S6・RS 6 (4G)・A7・S7・RS 7 (4G)・A8・S8 (4H)・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期・Q3・RS Q3 (8U) ※3・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3・Q5・SQ5 (8R)・Q7 (4L) ※4・TT・TTS・TT RS (8S)・R8 (FX)・e-tron(GE)◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3・A6・S6・RS 6 (4A)・A7・S7・RS 7 (4K)・A8・S8 (4N)・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3・Q7 (4M) 前期/後期・Q8・RS Q8 (F1)・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
429,800税込472,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・デジタルカメラDC-BGH1DC-BS1HDC-FZ85DDC-G100DDC-G9M2DCG9M2LDC-GH5-KDC-GH5M2DC-GH5M2HDC-GH5M-KDC-GH5S-KDC-GH6DC-GH7DC-GH7LDC-S1H-KDC-S1-KDC-S1M-KDC-S1R-KDC-S1RM-KDC-S5DC-S5M2DC-S5M2HDC-S5M2XDC-S9DC-S9HDC-S9H-KDC-S9KDC-S9-KDC-S9K-KLUMIX G9PROIILUMIX GH7LUMIX S5IILUMIX S5IIxLUMIX S9・デジタル4KビデオカメラHC-X2HC-X20・パソコンCF-XZ6BDBQRCF-XZ6BFYQRCF-XZ6CDCQRCF-XZ6CFKQRCF-XZ6DDAPRCF-XZ6DFKQRCF-XZ6HDAPRCF-XZ6HDBQRCF-XZ6HFAQRCF-XZ6HFBQRCF-XZ6KDCQRCF-XZ6KFKQRCF-XZ6LDAPRCF-XZ6LDCQRCF-XZ6LFKQRCF-XZ6PDAPRCF-XZ6PDCQRCF-XZ6PFKQRすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
iPhone SE 第3/第2世代/8 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10H エレコムiPhone SE 第3/第2世代/8 ガラスフィルム 2枚入り 高透明 ドラゴントレイル 極薄 0.21mm 表面硬度10Hエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。 通常のガラスに比べ8倍の強度を誇る旭硝子社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用ガラスフィルムです。便利な2枚入りです。
用途圧倒的な強度を誇る、旭硝子社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用ガラスフィルムです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。 握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 便利な2枚入りです。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく液晶画面を保護します。※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。 通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容画面保護ガラスフィルム(Dragontrail(R)X)×2、クリーニングクロス×2、ホコリ取りシール×2、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
ローボールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)ローボールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
材質グローブ:並ガラス(乳白)保護等級IP23
オプショナルヘッダー ステン E-H2R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H2R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H2R3適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-24タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス/カーボンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.1材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:25.8kW/12850rpm最大出力:26.91kW/12850rpmSTD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm最大トルク:22.1Nm/10300rpm関連商品:品番:S-H2SO6-APC
材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.1、STD:8ステンレス/カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着可能タイプオプション ヘッダーパイプ方式集合:2-1最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm適合車種CBR250RR 17-24最大トルク22.1/10300rpm、STD:21.7/10300rpm
オプショナル キャタライザー P-KAT-040 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル キャタライザー P-KAT-040AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-040販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-15ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-15ホンダ[HONDA] CB650F 14-16規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL
適合【関連商品】品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
オプショナル エンドバッフル V-TUV158 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル エンドバッフル V-TUV158AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
8,998税込9,898
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV158販売備考:指定以外のサイレンサーへの使用不可15年2月現在 ボルト、ナット付属タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT
適合【関連商品】品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT区分オプションパーツタイプオプションエンドバッフル
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら