カテゴリ

  • 物流用品(1,082)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(430)
  • メカニカル部品(313)
  • 制御機器(281)
  • パソコン/周辺機器(216)
  • 作業工具(169)
  • 農業機械(152)
  • トラック用品・パーツ(136)
  • 測定用品(98)
  • 切削工具(93)
  • バイク部品(92)
  • オフィス家具(71)
  • 自動車補修部品(67)
  • 建築金物(56)
  • 機構部品(50)
  • バッテリー・電装(45)
  • カー用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 家電(36)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自転車部品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 電動工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 縫製用品(18)
  • 事務用品(17)
  • テープ(16)
  • 厨房用品(16)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 日用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h5」の検索結果

3,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4114N/2H5 EBM PAPST

    4114N/2H5

    EBM PAPST
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • ネコピース 1ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 1ツ穴

    フルサト工業(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質SPHC
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス鋼製 フックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • スペアソケット ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角ソケット形状6角差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)22
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ネコピース 2ツ穴 フルサト工業

    ネコピース 2ツ穴

    フルサト工業(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SPHC
  • 精密ナットドライバー ベッセル

    精密ナットドライバー

    ベッセル(14件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
    材質(グリップ)樹脂仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    9,798税込10,778
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • アルミナ絶縁管 アズワン

    アルミナ絶縁管

    アズワン(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    緻密質のアルミナチューブです。
    長さ(mm)100
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用流体特性耐塩素水種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100クラス5K
  • 耳栓 コード付 TRUSCO

    耳栓 コード付

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1セット(50組)
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • RED用替えヒーター HAKKO(白光)

    RED用替えヒーター

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合40W用質量(g)20
  • 北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 B

    アーム[作業工具]
    9,798税込10,778
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川スクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット)

    1/4インチ角 ソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)6.35
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • ウッドボウル 日本紐釦貿易

    ウッドボウル

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ムクの木で作られたウッドボウル。お好きな布を使ってピンクッションを作ることはもちろん、小物入れとしても使えます。天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。
    材質木製寸法(Φ×高さH)(cm)7×3
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm

    セキスイ
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)5000
  • インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    939,800税込1,033,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8742
  • 二又バルブ(ホース口タイプ)AC 阪口製作所

    二又バルブ(ホース口タイプ)AC

    阪口製作所
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HJ

    アーム[作業工具]
    9,898税込10,888
    1セット(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)

    廣杉計器(8件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 松本用鉄生爪 アーム[作業工具]

    松本用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm セキスイ

    エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm

    セキスイ
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    有効長Z(mm)(基準寸法)5000
  • タイニーツール用バーホルダー カーメックス

    タイニーツール用バーホルダー

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ

    セキスイ
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状EF片受チーズ
...