カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(806)
    • Type-Cケーブル(8)
    • Type-C変換アダプタ(6)
  • 制御機器(237)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 作業工具(62)
  • 切削工具(42)
  • 家電(38)
  • 防犯用品(36)
  • 測定用品(35)
  • バイク部品(31)
  • 学童・教育用品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 電動工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 医療(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(7)
  • 日用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • メカニカル部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 照明(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
ケーブル種類
その他・やわらか・シリコン・ストレート・巻き取り式・耐久性
取得規格
MFi認証
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2in1」の検索結果

関連キーワード
1,864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OTG 2IN1ケーブル JTTOTG 2IN1ケーブルJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
2in1汎用ノズル(ワイドノズル) E-Value2in1汎用ノズル(ワイドノズル)E-Value(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合機種EVC-100/200CL
2in1ガーデンヘッド BLACK&DECKER2in1ガーデンヘッドBLACK&DECKER(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドルKING TONY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
2in1 温度計・ディスペンサー レッドスパイス2in1 温度計・ディスペンサーレッドスパイス(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1台
当日出荷
温度計とジェル・スプレーどちらも使える2in1ディスペンサー。 パーツを切り替えてジェルとスプレーを簡単切り替え。 手をかざすだけ、非接触で簡単に温度も測定。
用途除菌・消臭に容量(mL)850電源【電源】単四電池×4(別売)測定温度(℃)32~42.9測定誤差±0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×11.1×23.1
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイトタカショー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。取扱説明書(0.8MB)使用環境屋外・屋内質量(kg)約0.9全長(m)約22.3LED使用数(個)200球消費電力(W)4.1(※本体のみ)LED色ホワイト
2in1 SLIMトイレブラシ マーナ2in1 SLIMトイレブラシマーナ
2,288税込2,517
1個
当日出荷
すみずみまでキレイにできるトイレブラシです。フチ裏にしっかり届くカーブネック。ミニブラシは洗浄ノズルまわりなどの細かい部分に。
使用場所トイレ材質ケース/ABS樹脂底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレンミニ線ブラシ/ステンレス寸法(mm)86×380×105
2in1電気カンナ TRITON2in1電気カンナTRITON
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
特許取得の3枚刃ドラム設計で切削回数が45,000回/分、素早くスムーズな切削&表面仕上げが可能です。
用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)3.9消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約5000~15000切削幅(mm)82操作回数(回/分)切削:45000深さ調整:17段階切削深さ(mm)0~3
2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事)2in1 PC スタンド A タイプTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21質量(g)約268材質金属/ シリコン
2in1タッカ仕上釘打ち機 パオック2in1タッカ仕上釘打ち機パオック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)取扱説明書(1.15MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
2IN1 ケース2GE/NA パール(PEARL)2IN1 ケース2GE/NAパール(PEARL)
799税込879
1個
翌々日出荷
メガネを2本収納できる2IN1ケース。
幅(mm)146高さ(mm)35奥行(mm)60
2in1ヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER2in1ヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様107~148/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1トラスコ品番818-8002質量(kg)1.2電源タイプAC電源式
2IN1 ケース2BU/NA パール(PEARL)2IN1 ケース2BU/NAパール(PEARL)
799税込879
1個
3日以内出荷
メガネを2本収納できる2IN3ケース。
幅(mm)146高さ(mm)35奥行(mm)60
2in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)2in1 メタルクラッド抵抗DELTA(デルタ)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
2IN1 ケース2PI/NA パール(PEARL)2IN1 ケース2PI/NAパール(PEARL)
799税込879
1個
3日以内出荷
メガネを2本収納できる2IN2ケース。
幅(mm)146高さ(mm)35奥行(mm)60
1/4SQドライバーハンドル2in1 マタドール(MATADOR)1/4SQドライバーハンドル2in1マタドール(MATADOR)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
1/4差込用。
全長(mm)155差込角(DR)1/4”
2in1ツールカート BIG RED JACKS2in1ツールカートBIG RED JACKS
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
立ったままの作業、また車の下回り作業時などは天板のみ取り外して使用できる便利なツールカート。 工具の収納、ボルト・ナット等の部材収納に便利。 高さは6段階調節可能。
仕様●サイズ:W755×D480×H775~1200mm(高さは6段階調節可能)●天板サイズ:W735×D460×H130mm●重量:10kg●耐荷重:約60kgアズワン品番68-4537-86
H&S FOR MEN ゴールド2IN1シャンプー P&GH&S FOR MEN ゴールド2IN1シャンプーP&G
719税込791
1個(300mL)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
医薬部外品の有効成分配合。かゆみ・ニオイ・フケ・毛量減少まで防ぐ
医薬品医療機器等法医薬部外品
タカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 タカショータカショー 2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球タカショー
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。材質塩化ビニル樹脂電圧(V)24
5577 2in1 タイヤレバー SUPER B5577 2in1 タイヤレバーSUPER B
299税込329
1個
4日以内出荷
2in1 タイヤレバー
用途3本組
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
ARCO2in1電動コーヒーグラインダー ウェルリッチARCO2in1電動コーヒーグラインダーウェルリッチ
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
電動ドッグから取り外せばハンドミルとしても使用可能です。 エスプレッソからコールドブリュウーまで、数ある抽出方法に最適な粒度を再現するダイヤル式ハンドミルです。
幅(mm)185高さ(mm)290奥行(mm)90
1718 2in1 クリーニングブラシ SUPER B1718 2in1 クリーニングブラシSUPER B
869税込956
1セット
4日以内出荷
環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
両頭ソケットフリップソケットセット2in1 KLEIN TOOLS両頭ソケットフリップソケットセット2in1KLEIN TOOLS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1本でビット、ソケット2種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)5.9質量(g)36対辺寸法(mm)8×10
コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナーCCP
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5
2in1専用コントローラー タカショー2in1専用コントローラータカショー
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
タカショーの2in1専用コントローラーです。連結仕様の商品は合計24.5Wまで(約800球)連結可能。
用途屋外用。屋内でも使えます。仕様2in1シリーズの商品に限り24.5Wまで連結が可能です。材質エポキシ樹脂・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4電圧(V)24コード全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4×6
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
欠品中
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
Hanx-Tech HDMI切替機 2in1 HanxHanx-Tech HDMI切替機 2in1Hanx
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)55×55×15電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売)本体質量(g)約35入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
Indian(インディアン) 2in1 LEDランタン&ファン 池商Indian(インディアン) 2in1 LEDランタン&ファン池商
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・「Indian」の世界感を表現した2色展開 ・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65
デュアルエアミニ(2in1ヒーター) エスケイジャパンデュアルエアミニ(2in1ヒーター)エスケイジャパン
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
仕様熱源:セラミック質量(kg)0.9消費電力(W)500/600コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×161切タイマー1~7h
2in1 トリートメントできるシャンプータオル 第一衛材2in1 トリートメントできるシャンプータオル第一衛材
10,980税込12,078
1セット(100枚×12個)
6日以内出荷
厚手で大判のシャンプータオル。お風呂が苦手でもこれ一枚で汚れスッキリ。ヒアルロン酸配合で保湿効果とサラサラな指通り。オリーブオイルで毛艶サラサラ。アルコール、パラペン、PG不使用でなめても安心。無香料。
用途シャンプーが苦手な子、ケガや病気、高齢の子のお手入れに。無香料 保湿 ウェットシート ウェットタオル ウェットティッシュ ペット 犬 猫 厚手 ヒアルロン酸 お手入れタオル 日本製成分水、イソペンチルジオール、PEG-9ジメチコン、ラウリルトリモニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ボリソルベート20、ヒアルロン酸Na、オリーブ油材質シート:不織布香り無香料シートサイズ(cm)18×33
2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES2in1マイクロエアーラチェットレンチRED EAGLES
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
LanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファン MYPALLASLanFan 2in1 ランファン LEDランタン&ファンMYPALLAS
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・スタイルに合わせて選べる4色 ・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプセット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書材質(本体)ABS樹脂電源単3形乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258本体質量(g)約240(電池含まない)羽根枚数7枚連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます光源高輝度白色COB LED×3個保証期間ご購入日より3ヶ月間羽根径(Φmm)約65
2in1 ローボルトイルミネーション 専用コード タカショー2in1 ローボルトイルミネーション 専用コードタカショー
569税込626
1個
6日以内出荷
2in1ローボルト専用コードです。イルミネーションの延長や分岐の際に使います。
材質塩化ビニル樹脂
装天パテベラ 2in1 4.5寸 広島装天パテベラ 2in1 4.5寸広島
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
装天パテベラ 2in1 8.5寸 広島装天パテベラ 2in1 8.5寸広島
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humorhumor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器humor
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から2in1ワイヤレス充電器が登場しました。コンパクトなデザインでデスク周りもスッキリ。これ1台でiPhoneとAirPodsを同時に充電が可能。置くだけで充電可能Qi2規格のコンパクトなワイヤレス充電器iPhoneとAirPodsの同時充電が可能iPhone充電台の角度調整が可能でスタンドとしても使える落ち着いたくすみカラー別売りのhumorアイテムとのカラーコーディネートがオススメサラリとしたマットな質感で汚れが付きにくい
付属品USB-C to USB-C ケーブル(約100cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約278出力(W)総合:20規格Qi2出力5W/7.5W/15W(For Smartphone)、5W(For AirPods)入力DC 5V/3A、9V/3A寸法(cm)約縦7.8×横7×厚7
エッセンシャル2in1 カッティング ロングターナー T-fal(ティファール)エッセンシャル2in1 カッティング ロングターナーT-fal(ティファール)
950税込1,045
1個
7日以内出荷
2つの機能が1つに。ティファールの進化系キッチンツール。「炒める」「返す」に加え、ギザ刃でオムレツやお好み焼きなどをカットできます。・耐熱温度230℃(持ち手を除く)・食器洗い機対応。・有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まないので、安心してお使いいただけます。
材質ナイロン、ポリプロピレン質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×39×333
エッセンシャル2in1 カッティング ターナー T-fal(ティファール)エッセンシャル2in1 カッティング ターナーT-fal(ティファール)
950税込1,045
1個
8日以内出荷
2つの機能が1つに。ティファールの進化系キッチンツール。「炒める」「返す」に加え、ギザ刃でオムレツやお好み焼きなどをカットできます。・耐熱温度230℃(持ち手を除く)・食器洗い機対応。・有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まないので、安心してお使いいただけます。
材質ナイロン、ポリプロピレン質量(g)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×39×290
関連キーワード
...
4in1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4in1