カテゴリ
- 作業服(402)
- パソコン/周辺機器(117)
- バイク部品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- 制御機器(90)
- オフィス家具(67)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 農業機械(43)
- 自動車補修部品(33)
- 測定用品(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 卓上消耗品(14)
- 梱包用品(9)
- 溶接用品(8)
- 機構部品(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(6)
- 防災用品(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンエス(393)
- メディアカバーマーケット(111)
- ParkerTAIYO(76)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- C’ultiva(カルティバ)(42)
- 渡辺電機工業(34)
- TAKEGAWA(武川)(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- VISHAY(24)
- af(旭風防)(17)
- 東洋佐々木ガラス(14)
- エスコ(13)
- 72JAM JET HELMET(13)
- 三菱(13)
- TOTO(12)
- KITACO(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- ブランドをもっと見る
「2ja」の検索結果

[2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット7日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーYAMAHA適合車種(2JA)ジョグ(JOG)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(2TA)ジョグ(JOG)、(2TE)ジョグ(JOG)、(2EX)ジョグ(JOG)、(3CP1)ジョグスポーツ(JOG)、(2GA)チャンプ、(2FX)チャンプ、(2NA)チャンプRS、(3NH1)チャンプRS、(3FC1)チャンプCX、(1YT)エクセル 、(4KN1/C)ギア適合排気量(cc)50
[2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /スタンダードサイズ
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット9日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが3点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット、リードバルブガスケットメーカーYAMAHA適合車種(2JA)ジョグ(JOG)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(2TA)ジョグ(JOG)、(2TE)ジョグ(JOG)、(2EX)ジョグ(JOG)、(3CP1)ジョグスポーツ(JOG)、(2GA)チャンプ、(2FX)チャンプ、(2NA)チャンプRS、(3NH1)チャンプRS、(3FC1)チャンプCX、(1YT)エクセル、(4KN1/C)ギア適合排気量(cc)50
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
カードケース硬質
ジョインテックス¥2,398税込¥2,6381パック(10枚)当日出荷ジョインテックスカードケース。仕様JOINTEXオリジナル材質硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色透明
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
プッシュ式キーセーフ
MasterLOCK(3件のレビュー)¥5,288税込¥5,8171個当日出荷鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10ロックプッシュ式
ワークポロシャツ(半袖)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801枚当日出荷吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
クリアケース横型マチ無
ジョインテックス¥229税込¥2521枚当日出荷から4日以内出荷整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。仕様見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル材質オレフィン色青収容数コピー用紙100枚グリーン購入法適合
再生カードケース硬質
スマートバリュー¥2,898税込¥3,1881パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷再生材を使用したカードケース。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色白色グリーン購入法適合
USBインタフェース<クイックUSB>
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様FZ-i(WP)/FX-i(WP)/HR-A/HR-AZシリーズ用USBインタフェース。2mケーブル付き。※FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは、同時に使用できません。※FZ-iWP/FX-iWPに使用の場合、防塵・防水仕様にはなりません。アズワン品番2-8142-12
ハイネックワークシャツ(半袖)
mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚当日出荷ハイネックポケット付きのワークシャツ。吸汗速乾に優れ、汗を素早く吸収、ウエア内を快適な状態に保ちます。吸汗速乾生地ナビドライ採用、動きやすさと科学した快適モーション設計ダイナモーションフィットを搭載。
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本タイプ単1形・単3形・単4形本数12本グリーン購入法適合
3M レジンキット
3M(スリーエム)¥40,980~税込¥45,078~1組当日出荷から3日以内出荷電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
取元クランプ2
ツヨロン(藤井電工)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷移動範囲180°以内での使用可能です。工具不要で取り付け可能です。安全ブロックの接続が可能です。用途仮設足場などでの墜落制止用器具のフックを掛ける場所に。トラスコ品番678-3063材質スチール人数【作業】1
ワークポロシャツ半袖
mizuno(ミズノ)(3件のレビュー)¥5,800税込¥6,3801枚当日出荷ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。 ダイナモーションフィット採用で動きやすい。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100%機能ダイナモーションフィット肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭ポケット胸ポケット付き
ハイネックワークシャツ(長袖)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201枚当日出荷から3日以内出荷ハイネックポケット付きのワークシャツ。吸汗速乾に優れ、汗を素早く吸収、ウエア内を快適な状態に保ちます。吸汗速乾生地ナビドライ採用、動きやすさと科学した快適モーション設計ダイナモーションフィットを搭載。
リフレクト濃度計
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷自動温度補正機能付。 明るく見やすい表示スクリーン。 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)セット内容リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
タンブラー タンブラー
東洋佐々木ガラス¥1,298税込¥1,4281箱(3個)欠品中使いやすい薄づくりのグラスです。定番のサイズをご用意しておりますので様々なドリンクでご使用いただけます。食洗器対応です。容量(mL)360高さ(mm)131最大径(Φmm)73口径(mm)73
ワークポロシャツ(長袖)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501枚当日出荷吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
テトラブロック
ツヨロン(藤井電工)¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷から4日以内出荷[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
...