カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2jn-14385」の検索結果

フロート 1HV-14385-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
スクリュ パンヘッド 98580-04014
YAMAHA(ヤマハ)¥119税込¥1311個4日以内出荷主な適合純正品番98503-04014主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
スクリュ パンヘッド(713) 98580-04008
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷主な適合純正品番688-14592-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト スモール フランジ 95027-06090
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個4日以内出荷主な適合純正品番95026-06090主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)