カテゴリ

  • 農業機械(368)
  • 制御機器(209)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 自動車純正部品(43)
  • 空調・電設資材(36)
  • 自動車補修部品(26)
  • バイク純正部品(17)
  • オフィス家具(17)
  • バイク部品(14)
  • 測定用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(8)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-22」の検索結果

関連キーワード
959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(7件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号コネクタ 伊藤電気製作所2号コネクタ伊藤電気製作所
479税込527特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET寸法a(mm)2
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から36日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
オネジ2号コネクタ(グレー) 未来工業オネジ2号コネクタ(グレー)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業オネジ2号コネクタ(ベージュ)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
279税込307
1個
3日以内出荷
2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業2号コネクタ(HI)(濃紺)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から69日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から55日以内出荷
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
バルブ(200MPa) RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)RIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200ねじの種類M
カチコネ2号コネクタ 日動電工カチコネ2号コネクタ日動電工
779税込857
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付きオーム電機
2,679税込2,947
1個
当日出荷から3日以内出荷
ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB充電ポート2個付き接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電USB過電流保護機能付きコンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
用途最大消費電力合計:1400WUSB合計出力:2.4Aコンセント:4個口USB差込口:2個口プラグ形状:Lプラグバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000Vコード長さ(m)2
HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所HI 2号コネクタ伊藤電気製作所
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
コンバーター キャタリスト (F2) MAZDA(マツダ)コンバーター キャタリスト (F2)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド高トルクコードレスインパクトツール(20V)インガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
当日出荷
最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
セーフティキャップ JTCセーフティキャップJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
GP102K用
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
(44050)ACTUATOR ASSY, BRAKE W/FLUID トヨタ(44050)ACTUATOR ASSY, BRAKE W/FLUIDトヨタ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%釜屋電機
429税込472
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
サイレンサー ジョイントステー ZXR400/R BEETサイレンサー ジョイントステー ZXR400/RBEET
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
用途家庭用LEDシーリングライト色温度(K)6500/2700グリーン購入法適合
PDB182-K220K-104B BOURNSPDB182-K220K-104BBOURNS
339税込373
1個
当日出荷
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22
(08210)MAT SET, FLOOR トヨタ(08210)MAT SET, FLOORトヨタ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
C-101 2K エアーチャック22(常圧用) フジマックC-101 2K エアーチャック22(常圧用)フジマック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
関連キーワード
...