カテゴリ

  • 農業機械(367)
  • 制御機器(115)
  • 自動車補修部品(24)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空圧工具(10)
  • 家電(9)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-22」の検索結果

関連キーワード
653件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工(10件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
  • 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JET寸法a(mm)2
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • カチコネ2号コネクタ 日動電工

    カチコネ2号コネクタ

    日動電工
    779税込857
    1袋(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル
  • HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    HI 2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機

    節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
    用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000Vコード長さ(m)2
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 高トルクコードレスインパクトツール(20V) インガソール・ランド

    高トルクコードレスインパクトツール(20V)

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
    用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
  • 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2 S45C

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質S45Cモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティキャップ JTC

    セーフティキャップ

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    GP102K用
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%

    釜屋電機
    449税込494
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド

    バッテリー式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
    用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ長さ(mm)295幅(mm)88質量(kg)3.75(バッテリー含む)高さ(mm)287(バッテリー含む)タイプコードレス回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランド

    バッテリー式インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
    長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • PDB182-K220K-104B BOURNS

    PDB182-K220K-104B

    BOURNS
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • C-101 2K エアーチャック22(常圧用) フジマック

    C-101 2K エアーチャック22(常圧用)

    フジマック
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
    仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-4T8/6T10

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサー ジョイントステー ZXR400/R BEET

    サイレンサー ジョイントステー ZXR400/R

    BEET
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1602測温接点非接地
  • クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)

    クリーンエアーフィルター

    DENSO(デンソー)(194件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セットほか
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
関連キーワード
...