カテゴリ

  • 農業機械(220)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 自動車純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-36」の検索結果

関連キーワード
455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2号コネクタ 未来工業

    2号コネクタ

    未来工業(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
  • 2号コネクタ 未来工業

    2号コネクタ

    未来工業(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
  • 2号コネクタ 未来工業

    2号コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
  • 2号コネクタ 未来工業

    2号コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2号コネクタ 日動電工

    2号コネクタ

    日動電工
    308税込339
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル
  • 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    規格JIS・JET寸法a(mm)2
  • オネジ2号コネクタ(ベージュ) 未来工業

    オネジ2号コネクタ(ベージュ)

    未来工業
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • オネジ2号コネクタ(グレー) 未来工業

    オネジ2号コネクタ(グレー)

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
  • 2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業

    2号コネクタ(HI)(濃紺)

    未来工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • HI 2号コネクタ 伊藤電気製作所

    HI 2号コネクタ

    伊藤電気製作所
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ダークグレー規格JIS・JET寸法a(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1K2K)ブラケット(R)、キヤビン マウント MAZDA(マツダ)

    (1K2K)ブラケット(R)、キヤビン マウント

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • (90947)HOSE, FLEXIBLE トヨタ

    (90947)HOSE, FLEXIBLE

    トヨタ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • ギヤー カウンター 23422K36J00 ホンダ

    ギヤー カウンター 23422K36J00

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE2*  83650K36J30ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE2* 83650K36J30ZA

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE2*  83550K36J30ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE2* 83550K36J30ZA

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (1K36) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (1K36)

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (1K36) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (1K36)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 NX 1K2L (MCY-504同等品)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X9 1K2L (MCY-503)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    種類同一キー適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481) MIWA

    MIWA PS YTE2-J.CY DT36 X8 1K2L(MCY-481)

    MIWA
    16,980税込18,678
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー
    適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295

    ロジクール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
    仕様押下圧:60g付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-36K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)290寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)36
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字

    カラークリエーション(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコム

    HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS

    エレコム(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2
  • miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • オーディオ延長ケーブル サンワサプライ

    オーディオ延長ケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • リアキャリアタイプ2 XC50/XC50H Q5K-YSK-036-E01 YAMAHA(ヤマハ)

    リアキャリアタイプ2 XC50/XC50H Q5K-YSK-036-E01

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...