カテゴリ

  • 溶接用品(103)
  • バイク部品(43)
  • 制御機器(42)
  • メカニカル部品(39)
  • 切削工具(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 物流用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 日用品(7)
  • 家電(7)
  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)

「2kr」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフェンダーキット MT-KFF002KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-KFF002KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KFF002KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプFront Fender Protector Kit
  • ニー ボディパッド MT-KA002KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KA002KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KA002KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Green, White, Red, Grey & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グリーン/ホワイト/レッド/グレー/メタリック シルバー備考Aprilia Tuareg 660 (22-24)タイプKnee Body Pad
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用 パナソニックコネクト

    YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • タングレス抜取工具 アキュレイト

    タングレス抜取工具

    アキュレイト(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インサートを抜き取るのに必要な工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • モノヒラ ポスラベル付 信和

    モノヒラ ポスラベル付

    信和
    37,980税込41,778
    1セット(100枚×20パック)
    当日出荷から11日以内出荷
    内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。 サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
    適合みかん・たまねぎ・じゃがいも材質PE
  • 武尊魂シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽)

    武尊魂シリーズ 腰袋 2段

    KH(基陽)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超軽量設計の軽くて使いやすい腰袋です。 工具の収納から小物の持ち運びまで、あらゆるシーンで活躍します。 色鮮やかなカラーバリエーションの中から、お選びいただけます。 コンパクトサイズのポケット2段タイプです。
    材質(前面ポケット部)1680デニール高密度ナイロン、(その他)840デニール高密度ナイロン形状2段適合ベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×100
  • 高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット 三菱電機

    高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回開放熱電流(A)10
  • 制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm アイリスオーヤマ

    制菌・防炎スクリーンパーティション 幅1200mm

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
    幅(mm)1200
  • ネームランド クラフトテープ カシオ計算機

    ネームランド クラフトテープ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    紙の素材を活かしたナチュラルな風合いのテープ。ギフトラッピングやハンドメイド作品のアレンジなどに活躍します。
    タイプクラフトテープ長さ(m)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 057
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    ネオグレー高さ(mm)110
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
  • フレキツバ出し工具 ミヤコ

    フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
    材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
  • モノヒラネット 信和

    モノヒラネット

    信和(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(100枚×20パック)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。 サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
    材質PE
  • リング式フレキツバ出し工具 ミヤコ

    リング式フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
    寸法13(16・17)
  • 4.0Lボディソープ エスコ

    4.0Lボディソープ

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    仕様キレイキレイシリーズキレイキレイ商品タイプ業務用
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • ライフスタイルツール ボックス ナカバヤシ

    ライフスタイルツール ボックス

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使わないときにシンプルな紙箱収納。 使うときはアクセスしやすい収納に。
  • 480mlボディソープ エスコ

    480mlボディソープ

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    仕様吸着保湿処方により保湿成分が洗い流されないボディソープ商品タイプ本体
  • 2.0Lシャンプー&リンス エスコ

    2.0Lシャンプー&リンス

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様ソフトインワン商品タイプ本体
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
  • 2.0Lボディソープ エスコ

    2.0Lボディソープ

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    仕様天然ハーブ配合商品タイプ業務用
  • 金ハンドルセット ビス止スピンドル付 KVK

    金ハンドルセット ビス止スピンドル付

    KVK
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体形状三角
  • プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ

    [EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1本
    翌日出荷
    これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
    成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 橋梁用一次締めレンチ マキタ

    橋梁用一次締めレンチ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
    用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • バインダー台紙ポケット替台紙 ナカバヤシ

    バインダー台紙ポケット替台紙

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    509税込560
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。
    タイプバインダー式穴数10寸法(縦×横)(mm)280×190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • モノヒラ 無地ラベル付 信和

    モノヒラ 無地ラベル付

    信和
    39,980税込43,978
    1セット(100枚×20パック)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。 サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
    適合みかん・たまねぎ・じゃがいも材質PE
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0Lシャンプー&リンス エスコ

    4.0Lシャンプー&リンス

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    仕様ソフトインワン商品タイプ本体
  • ラッチレバーセット ミヤコ

    ラッチレバーセット

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ロータリープレートセット ミヤコ

    ロータリープレートセット

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

    ナベヤ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
...