「2l計量カップ ステンレス」の検索結果
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入/取手付/注ぎ口付
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手ナシ
材質SUS304
材質18-8ステンレス
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
抗菌力のある銅含有ステンレス使用!
容量(mL)330
材質ステンレス
板厚(mm)0.6
外径×深さ(Φmm×mm)76×80
TKG品番9-1010-1401
TKG品番(2017)6-0890-1901
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
料理の際に。2,000ccまで計量が可能です。口付で、こぼしにくいです。
用途計量作業に
容量(mL)約2000
仕様口付、内側に目盛表示、安心安全の日本製、サビにくいステンレス製
材質本体:18-8ステンレス
色シルバー
目盛容量(mL)約2000
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エコノミーな取手付きステンレス製ビーカーです。
注ぎ口が大きく便利です。
材質SUS201
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷