1系統のアナログビデオ入力を2系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:2、カスケード:128
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.42
消費電力(W)(DC9V)1.15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2
アズワン品番64-8303-94
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC9V)3.28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8301-85
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。
3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:8、カスケード:512
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC5V)1.99
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番2L-2401(接続ケーブル)
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番64-8302-02
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1系統のアナログビデオ入力を8系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:8、カスケード:512
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC9V)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番64-8302-78
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/600mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ソフトツイルの制電素材を使用。根強い人気のロングセラー商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。
用途ワークウェア(シャツ)
種別長袖シャツ
混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
機能帯電防止
袖丈長袖
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
規格24XT1.2X1500
部品名称ガイカンマトメ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.91MB)
図解NoMB2460G 本体部品_No.2、GKB2401EU 本体部品_No.2、GKB2402L 本体部品_No.2、GKB2401EL 本体部品_No.2、GKB2400U 本体部品_No.2、GKB2402U 本体部品_No.2、GKB2401EG 本体部品_No.2、NKS24L 本体部品_No.2、GKB2400L 本体部品_No.2、GKB2400G 本体部品_No.2、NKS24 本体部品_No.2、GKB2402EL 本体部品_No.2、MB2460U 本体部品_No.2、MB2460L 本体部品_No.2、GKB2400GT 本体部品_No.2、GKB2402G 本体部品_No.2、GKB2402EG 本体部品_No.2、GKB2400UT 本体部品_No.2、GKB2400LT 本体部品_No.2、GKB2402EU 本体部品_No.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
備考3~10フクム
部品名称スタータアセンブリ
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.58MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.62MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.62MB)
図解NoMB248EU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402EU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MLB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248EG エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB249U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2402EG エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2403U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2403G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MLB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB249G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MLB2400G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB248EL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB249L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2403L エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EL エンジン リコイルスタータ部品_No.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
規格DE241
部品名称シリンダ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB)
図解NoMS5910D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.2、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB248L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MS5900D-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.2、GKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MS5900D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.2、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2401EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、MLB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
規格M10X25(SM)
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.54MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.41MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.61MB) 展開図45(0.51MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.56MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoDB26D-C B ギヤケース部品_No.17、G-4S 希望付属品-1部品 6カクボルトWSW_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.29、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、GKBS2602 付属品部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.29、MB260G 付属品部品_No.17、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.17、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.17、GKB2200GT 付属品部品_No.17、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.17、MB320L ギヤケース部品_No.17、GKB2401EL 付属品部品_No.17、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.55、GKB2400UT 付属品部品_No.17、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MB200-1U ギヤケース部品_No.17など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格M4X16メツクミドリ
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.61MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.55MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.62MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(0.62MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.62MB) 展開図46(0.62MB) 展開図47(0.62MB) 展開図48(0.61MB) 展開図49(0.61MB) 展開図50(0.61MB)
図解NoJC261DX エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB247VU エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GKB2400G エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB279SL リコイルスタータ部品_No.14、GKB2310EL エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MBS279 エンジン リコイルスタータ部品_No.14、JCN26DT エンジン リコイルスタータ部品_No.18、GKB2200GT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBS267V エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2200L エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.2、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10122mm以内)
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10122mm以内
関連キーワード