カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,013)
  • 農業機械(290)
  • 制御機器(233)
  • 物流用品(196)
  • 洗車・清掃(173)
  • 船舶用品・漁業資材(163)
  • 食品・飲料(155)
  • 店舗什器・備品(124)
  • 学童・教育用品(120)
  • 厨房用品(116)
  • 日用品(101)
  • 洗剤・除去剤(96)
  • 測定用品(96)
  • 塗料(72)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 切削工具(65)
  • 家電(64)
  • 防災用品(62)
  • 介護用品(60)
  • 医療(57)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(53)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 卓上消耗品(45)
  • バイク部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • ヘルスケア(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(35)
  • 電気材料(34)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • カー用品(28)
  • メカニカル部品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 事務用品(25)
  • 建築金物(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 電動工具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 救急・衛生(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 自転車部品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 作業服(15)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 保管用品(11)
  • 理美容(11)
  • 防犯用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • オフィス家具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 梱包用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ml」の検索結果

4,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリスポイト 2mL アラム

    ポリスポイト 2mL

    アラム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
    全長(mm)85容量(mL)2
  • 2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学

    2mLバイアル用スクリューキャップ

    ヤマト科学
    3,500税込3,850
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
  • 2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学

    2mLスクリューバイアルパック

    ヤマト科学
    8,598税込9,458
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
    容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 ケニス

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴径(Φmm)11.5穴数20
  • 2.0ml スポイト(20個) エスコ

    2.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
  • IWAKI 培養ピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 2ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)2タイプ穴大タイプ
  • アルミブロック 2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2.0mLチューブ用穴数28
  • アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アルミブロック 1.5/2.0mLチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    タイプ1.5/2.0mLチューブ用穴数18/10
  • フーガミックス 1.5/2.0ml用ロータ 三商

    フーガミックス 1.5/2.0ml用ロータ

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機

    2mlシリンジキャップ付 10ケイリ(SDM-73用)

    新コスモス電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
    容量(mL)2入数(1セット)10
  • フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL TGK(東京硝子器械)

    フロートマイクロ沈でん管立て 1~2mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
    TGK品番602-21-25-61容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    347税込382
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    材質硼珪酸ガラス-1透明目盛ありピペットの種類駒込ピペット
  • 1.5/2.0mLチューブラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    1.5/2.0mLチューブラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
  • BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    564税込620
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ)

    大作商事(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途作業中の暑さ対策に
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    564税込620
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2ml マクセル

    ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2ml

    マクセル
    31,980税込35,178
    1個
    18日以内出荷
    粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)2質量(g)37深さ(mm)採取部:8.1横幅(mm)12(採取部:35)縦(mm)採取部:7.9
  • ステンレス ロングアイボルト TRUSCO

    ステンレス ロングアイボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2ml マクセル

    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2ml

    マクセル
    34,980税込38,478
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)19.5容量(mL)(採取)2直径(mm)8
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    446税込491
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 2ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 2ml

    マクセル
    26,980税込29,678
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:65.5容量(mL)2質量(g)31差込穴径(mm)9
  • ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 2ml マクセル

    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 2ml

    マクセル
    17,980税込19,778
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:29容量(mL)2質量(g)190差込穴径(mm)15
  • ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]

    ディスポピペット(ガラス)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • 駒込ピペット コクゴ

    駒込ピペット

    コクゴ
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐衝撃性
  • 2.0mLチューブ用ブロック オーハウス

    2.0mLチューブ用ブロック

    オーハウス
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
  • マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]

    マルエム 駒込ピペット

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 駒込ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
  • ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH(連続式自動分注器)

    Socorex(ソコレックス)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
    セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン再現性(%)±1オートクレーブの可否
  • 戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当りパッキン付 RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • ダーインスレイヴ オーバーブレイズ ヴァルケイン

    ダーインスレイヴ オーバーブレイズ

    ヴァルケイン
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!。【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。
    その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    545税込600
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
...