カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,712)
  • 制御機器(4,792)
  • 作業工具(3,441)
  • 切削工具(3,298)
  • 配管・水廻り設備部材(2,282)
  • 電気材料(2,079)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,038)
  • メカニカル部品(1,994)
  • パソコン/周辺機器(1,968)
  • 機構部品(1,957)
  • 物流用品(1,021)
  • 測定用品(937)
  • 電動工具(877)
  • 建築金物(821)
  • 空調・照明・電設資材(710)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(590)
  • バイク部品(538)
  • FA担当者のオススメ新商品(502)
  • 家電(490)
  • 事務用品(487)
  • 科学研究・開発用品(408)
  • 研磨材(358)
  • 油圧機器・油圧ホース(358)
  • 船舶用品・漁業資材(350)
  • 学童・教育用品(311)
  • 厨房用品(281)
  • 溶接用品(226)
  • 自転車部品(225)
  • オフィス家具(224)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(200)
  • 店舗什器・備品(194)
  • 建材・エクステリア(171)
  • 接着剤・補修材(163)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(163)
  • 測量用品(土木/建設)(156)
  • 住設機器(149)
  • 作業服(148)
  • 安全標識(141)
  • 空圧工具(125)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • はんだ関連・静電気対策用品(121)
  • 梱包用品(119)
  • 農業機械(117)
  • 防犯用品(113)
  • 塗装・養生・内装用品(112)
  • 自動車補修部品(109)
  • 清掃用品(107)
  • 安全用品(105)
  • 鈑金・塗装(103)
  • カー用品(96)
  • 保管用品(91)
  • 縫製用品(87)
  • 卓上消耗品(85)
  • 整備工具・収納(83)
  • 農業・園芸資材(83)
  • 防災用品(80)
  • 医療(78)
  • バッテリー・電装(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • スプレー・オイル・グリス(62)
  • 安全保護具(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • テープ(50)
  • 手袋(36)
  • 塗料(35)
  • ヘルスケア(24)
  • 介護用品(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 日用品(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 理美容(13)
  • マスク(12)
  • 農具(12)
  • 救急・衛生(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 食品・飲料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)

「2mm 3」の検索結果

42,615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VVFケーブル 正和電工

    VVFケーブル

    正和電工(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
    用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • VVFケーブル 矢崎エナジーシステム

    VVFケーブル

    矢崎エナジーシステム(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
  • 1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ

    1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-7
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ

    共立電子産業
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)6高さ(mm)2ピッチ(mm)2極数3奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
  • 4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸) エスコ

    4.0x 60mm ダイヤモンドバー(R2.0mm/3mm軸)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DN-3
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(5000本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 軽量タイプチップソー セフティー3

    軽量タイプチップソー

    セフティー3(10件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷
    軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
    用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
  • JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O

    大洋製器工業(19件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
    用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    52,980税込58,278
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手締バンド セフティー3

    手締バンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    729税込802
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
    用途ポンプパーツ。
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • ナイロンコードHI ○型 セフティー3

    ナイロンコードHI ○型

    セフティー3(30件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
    用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
  • 草刈チップソー セフティー3

    草刈チップソー

    セフティー3
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
    用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4本)
    当日出荷
    スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
    用途スパイダーモア交換用替刃仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5刃厚(mm)2
  • コの字ピンセットグリーン セフティー3

    コの字ピンセットグリーン

    セフティー3(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。
    用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30
  • 散水ノズル ロング セフティー3

    散水ノズル ロング

    セフティー3(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
    用途ポンプパーツ。
  • 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3

    巻き取り式ナイロンカッター

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
    用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
  • 撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン

    撹拌棒(ジュラコン(R)製)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,653税込1,818
    1本
    当日出荷
    熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
    材質POM(ジュラコン(R))
  • パッキン セフティー3

    パッキン

    セフティー3(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック(2個)
    当日出荷
    ポンプ用カップリング・ホースジョイントPC用のパッキン2個セットです。ポンプ用パーツの水漏れ防止に使用できます。
    用途ポンプパーツ。仕様PB・PD用
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4本)
    当日出荷
    クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
    用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
  • アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業

    アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック

    東京製綱
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
  • ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチ

    ロック止玉掛ワイヤー(メッキ)

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
    用途玉掛け、固縛作業用。材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
  • Raise3D E2左ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3D

    Raise3D E2左ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターE2の消耗品となります。
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。材質金属
  • タフゴールドナイロンコード セフティー3

    タフゴールドナイロンコード

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
    用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
  • 刈払機用レンチ(マルチ) セフティー3

    刈払機用レンチ(マルチ)

    セフティー3
    889税込978
    1個
    当日出荷
    T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
    用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
  • 自在バンド セフティー3

    自在バンド

    セフティー3
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
    用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
  • 接地型ナイロンカッター セフティー3

    接地型ナイロンカッター

    セフティー3(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
    用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
  • 草刈りチップソー(超軽量) セフティー3

    草刈りチップソー(超軽量)

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • フルオートナイロンカッター3 セフティー3

    フルオートナイロンカッター3

    セフティー3(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
    用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
  • Fケーブル オーム電機

    Fケーブル

    オーム電機(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
    用途屋内配線用
  • フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    フィラーゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)3テープ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
...