7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格#6006 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.10、MKF-A415-JK ギヤケース部品_No.14、JHW708 ポンプ部品_No.10、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.10、SSA-Z500DX 送風機駆動装置部品_No.32、SSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.32、MUM602 ポンプ分解部品_No.7、MSW1110-M ポンプ部品_No.9、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.9、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.32、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.9、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.10、SSA-α1001ST トランスミッション(1)部品_No.22、SSA-α601 台車(トランスミッション(1))部品_No.22、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.10、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.32、MSW-72-M ポンプ部品_No.9など
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mm アズワン品番65-7382-54
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ラベル コーシヨン
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 図解NoMPW3000E フューエル,ルーブリカント部品_No.2、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ラベル コーシヨン_No.59、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.2、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル コーシヨン_No.2、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル コーシヨン_No.2、MSW1110-S フューエル,ルーブリカント部品_No.2、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル コーシヨン_No.2、MSD520EW-S フューエル,ルーブリカント部品_No.2、MGA227 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.34、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.2、MGA226 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.34、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル コーシヨン_No.2、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 ラベル コーシヨン_No.2など
1個
399 税込439
7日以内出荷