カテゴリ
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 住設機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「2n-06da」の検索結果

左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
FZS1000/FZ1-N/S ブレーキ/クラッチ(左右)レバーセット
ALBA(アルバ)¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバーセット内容左右各1個全長(mm)185色シルバー適合車種FZS1000 3C3A/B/F 06-07、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08左右区別左右セット適合排気量(cc)1000
306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D
FACOM¥79,980税込¥87,9781個73日以内出荷工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。用途クリックレンチ質量(g)450直径(Φmm)30