カテゴリ
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「2nj-s12」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード ナイロン
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981台当日出荷様々な柱に取り付けられます。高さが自由自在に調節できます。収納品の取り出しも簡単です。用途棚上の商品・書類の落下防止に。ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。金型の落下防止に。仕様棚の支柱に取り付けるワンタッチ式トラスコ品番146-8094材質ベルト:ナイロン厚さ(mm)1.3寸法(mm)(取り付け可能支柱外周)120~160色ブルーサイズS質量(g)126ベルト幅(mm)25間口(mm)(適合棚)1200破断強度(kg)90バックル樹脂アズワン品番65-1866-11
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用