カテゴリ

  • 電気材料(197)
  • 制御機器(72)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電動工具(16)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a 125v」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125V用キャップ(定格電圧125V) Panasonic(パナソニック)125V用キャップ(定格電圧125V)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷
ミルキーホワイト結線方式巻締端子式
20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社20A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社
499税込549
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V定格20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125V兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用角型コンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
20A125V 横出しキャップ 東芝ライテック20A125V 横出しキャップ東芝ライテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ形状2P 20A 125V仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
20A125Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A125Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
20A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用) 明工社20A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)明工社
429税込472
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
20A 125V L形プラグ(平形コード用) 明工社20A 125V L形プラグ(平形コード用)明工社
499税込549
1個
5日以内出荷
プラグ形状2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠) 明工社接地2P20A125V引掛埋込コンセント (L5-20R 準拠)明工社
929税込1,022
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
高容量コンセント20A・125Vコンセント Panasonic(パナソニック)高容量コンセント20A・125VコンセントPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止めPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
ホワイト質量(kg)0.04
温度センサー3キット ワンダーキット温度センサー3キットワンダーキット
3,298税込3,628
1台
当日出荷
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA設定温度範囲:-35~105℃ヒステリシス設定範囲:0~5℃基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと計測誤差:最大±1.6℃計測周期:約1秒表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7sリレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8Aリレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーONデータアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
15A/20A 125V エレガント接地コンセント 明工社15A/20A 125V エレガント接地コンセント明工社
589税込648
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地L形プラグ丸形コード用 明工社接地L形プラグ丸形コード用明工社(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント 明工社MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント明工社
759税込835
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ コンセント 2P 3個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード 分岐 125V 15A 1500W 2個セット エレコム電源タップ コンセント 2P 3個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード 分岐 125V 15A 1500W 2個セットエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。雷ガード・ホコリ防止シャッター付きで安全に使えます。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。
用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なコンパクト設計です。 落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 シーンに合わせて使える便利な2個セットです。 場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×その他2個セット付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅質量(g)約57(1個あたり)スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード埃防止シャッター
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO露出コンセント 家庭用125V 標準タイプTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
汎用的な露出コンセントです。
用途設備工事用。種類露出極数2P定格電圧(V)125
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)舞台照明用C型接地2P20AキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種別キャップミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ コンセント 2P 3個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード 分岐 125V 15A 1500W エレコム電源タップ コンセント 2P 3個口 ほこりシャッター 絶縁キャップ 雷ガード 分岐 125V 15A 1500Wエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
1つのコンセントを3口に増やせる!前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しないトリプルタップです。雷ガード・ホコリ防止シャッター付きで安全に使えます。
用途1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。 前面・両側面の3方向から挿せてプラグ同士が干渉しません。 寝室のベッドサイドやキッチンなどコンセントが少ない場所での使用はもちろん、外出時・出張時にも便利なサイズです。 落雷時の電子機器への被害防止に有効な雷サージ吸収素子を内蔵しています。 サージ電流耐量1200A/1回、600A/2回、制限電圧775Vmax(10A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 差込口には不使用時にホコリの侵入を防止するホコリ防止シャッターを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源プラグでは、栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 インテリアになじむシンプルな外観。電化製品らしさをなくし、ミニマルなデザインに仕上げました。 場所を取らないコンパクト設計です。壁のコンセントには上下に2個並べて設置できます。 差込口には片側の刃だけ幅が広い極性のあるプラグは接続できません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】×付属品取扱説明書材質ABS樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)約57スイッチ×定格15A、125V、合計1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×33×37 ※プラグ部除くプラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン雷ガード埃防止シャッター
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
欠品中
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V結線方式ねじなし端子式
プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機プラグ平刃形 接地2Pアメリカン電機
829税込912
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプゴムカバー適合コードコネクタボディ-
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付アズワン品番65-9286-23
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
319税込351
1個
3日以内出荷
【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様IT型、2P、15A・20A兼用ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20関連資料(0.05MB)
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20Aアース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20コンセント個数1