168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× 仕様キャップ ブラック 適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛露出コンセント
種別コンセント 形状引掛タイプ ミルキーホワイト 種類引掛露出コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V 定格電流(A)30 プラグ形状引掛
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量30A250V サイズ(mm)直径67×112 種類ゴムプラグ 形状平刃 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112 定格容量(A)30(250V)
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-21
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V トラスコ品番735-9861 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V) コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 結線方式巻締端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状接地2P 30A 250V 仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V) 極数2極接地形 結線方式巻締端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタ
種別コネクタ(セット品) 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコードコネクタ(セット品) 定格電圧(V)250 コンセント形状2P 定格電流(A)30 プラグ形状2P 30A 250V
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

種別コネクタボディ 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコネクタボディ 定格電圧(V)250 コンセント形状接地2P 定格電流(A)30 プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

種別コネクタ(セット品) 形状平刃 ブラック 種類防水ゴムコードコネクタ(セット品) 定格電圧(V)250 コンセント形状接地2P 定格電流(A)30 プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・W
種別コンセント 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V 定格電流(A)30 プラグ形状平刃
1個
879 税込967
4日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 トラスコ品番735-9527 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ 質量(kg)0.9 ブレーカN-BAK-50K型内蔵
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂 適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8 防水×
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P2E30A100VRT
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-143 関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷