19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80
1巻(10m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (537種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 定格電圧(V)600 材質(シース)クロロプレンゴム 材質(絶縁体)EPゴム シールド シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
用途耐屈曲移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き) 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用) 許容温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)54 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)13~14.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番827-9790 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)