カテゴリ
- 電気材料(19)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2pnct 8sq」の検索結果

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称2CT
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 4、耐ノイズ性。2、耐候性 5、耐震性。3、耐水性 6、耐摩耗性用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥47,980~税込¥52,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥36,980~税込¥40,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色灰試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
ソフトビニールキャップタイヤケーブル
富士電線工業(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻5日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
電線/ケーブル
富士電線工業¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から8日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
3PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性用途鉱山坑内移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応