カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 2PNCT(2)
    • 2CT(2)
    • VCT(3)
    • VCTF(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(9)
  • 1.25(8)
  • 2(9)
  • 3.5(8)
  • 5.5(7)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 10
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 15(3)
  • 20(11)
  • 30(8)
  • 50(4)
  • 100(6)
シース色
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(9)
  • 1.5(8)
  • 1.8(9)
  • 2.5(8)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3.1(7)
  • 3.2(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(2)
  • 4.9(2)
  • 5.2(2)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • エスコ(1)
富士電線工業・三ツ星・ハタヤリミテッド・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(10m)
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属色マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集