カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「2r3v500」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマー用 アングルヘッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    欠品中
    このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
    用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A5105) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A5105)

    X.A.M(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD

    FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

    CKD
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
  • ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格4.0-72L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoSSA-R1000C 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.14、SPA-500 動噴テンション部品_No.13、SSA-R1000 動力噴霧器(3)部品_No.9、SSA-V1000C 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SPA-500 ペダル部品_No.11、SSA-F505 動力噴霧器(2)部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(3)部品_No.9、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.14、SSA-G540 テンション(動噴側)部品_No.12、SPA-500 カウンタシャフト部品_No.30
  • パワーシリンダマトメ BIGM(丸山製作所)

    パワーシリンダマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パワーシリンダマトメ図解NoSSA-Z500MA-2 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-R1000C 変速機部品_No.73、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1004MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005VT 分配器-3部品_No.1、SSA-V602C 分配器-3部品_No.1、SSA-α604MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.25、SSA-α603MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-F616MA ノズルリンク(2)部品_No.1、SSA-R1000 変速機部品_No.73、SSA-V600C 変速機部品_No.56、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.3、SSA-V1000 変速機部品_No.73、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.25、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT ノズルリンク-2(SSA-F617MAT)部品_No.15、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.15、SSA-α603MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V1000C 変速機部品_No.73、SSA-α610C 変速機部品_No.53、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.1、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.56、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-F616MAT ノズルリンク-2部品_No.10、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA ノズルリンク-2部品_No.1
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoSSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.4、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.3、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.4、SSA-α1000ST 貼りマーク部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.21、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-V1000C ハリマーク部品_No.2、SSA-R1000C ハリマーク部品_No.1、VSM100-11 ハリマーク部品_No.2、SSA-α500 ハリマーク部品_No.2、SSA-α1000S 貼りマーク部品_No.3、SSA-F1010 ラベル部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ハリマーク部品_No.3、VSA120-11 ハリマーク部品_No.4、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.2、VSA100-11 1990ネン ハリマーク部品_No.3、VSM110-15 ハリマーク部品_No.4、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.26、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.4、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.1、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.21、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン ラベル部品_No.34、SSA-S600 2001ネン ハリマーク部品_No.3、VSA100-11 1992ネン ハリマーク部品_No.2、SSA-F615 ハリマーク部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.3、SSA-F610 ステッカ部品_No.34、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.21、SSA-F611 ラベル部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン ラベル部品_No.38、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.2
  • TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
  • TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) 等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) 等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左右1本づつ計2本入り色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
  • TW200/E/ SR400/500等 右レバー ALBA(アルバ)

    TW200/E/ SR400/500等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、XT250 /3Y5、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別右適合排気量(cc)125
  • アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ 東和制電工業(TOWA)

    アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    51日以内出荷
    作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
    保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)