カテゴリ
- 農業機械(552)
- バイク部品(280)
- 制御機器(268)
- メカニカル部品(227)
- パソコン/周辺機器(153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 切削工具(122)
- 作業工具(113)
- 機構部品(71)
- 測定用品(70)
- 自動車補修部品(68)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 物流用品(40)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 家電(31)
- 電気材料(27)
- カー用品(24)
- 電動工具(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 事務用品(18)
- 作業服(15)
- 自転車部品(15)
- 安全標識(14)
- バッテリー・電装(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 溶接用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- マスク(7)
- 研磨材(7)
- 日用品(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- オフィス家具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 医療(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(544)
- オザック精工(60)
- CKD(60)
- omron(オムロン)(53)
- SUS(エスユーエス)(51)
- brembo(48)
- 椿本チエイン(46)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- THK(33)
- KTC(32)
- POSH Faith(32)
- AFAM(アファム)(30)
- 千代田通商(27)
- ラムマウント(25)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
- OSG(オーエスジー)(23)
- KITO(キトー)(23)
- ニッセイ(21)
- エレコム(19)
- ブランドをもっと見る
「2s-08」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399税込¥4391個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
ロングS型仮枠ビット
スターエム¥949税込¥1,0441本当日出荷から翌日出荷建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
オイルッシャースリーブ
富士元工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。仕様旋盤用スリーブ材質鋼穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
高精度壁面加工用カッタヘッド HPAV06-S
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷好評発売中の「TungMeister」シリーズに、スチールヘッド(モジュラタイプ)5 形番を追加拡充する。 ヘッド交換のみのため、工具交換時間を大幅に短縮。しかも高精度にセット可能。RoHS指令(10物質対応)対応
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から5日以内出荷低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
Marching EC2S マーチングテナーヘッド 8" TT08MEC2S
EVANS¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷Marching EC2は、優れた強度と耐久性を追求し7milの2プライ構造を採用。 サウンドシェイピング技術(SST)により、余計な倍音を抑え、よりフォーカスされたサウンドを実現。 フープはやや高めのテンションを考慮して設計されており、耐久性を強化しています。プライ数2
レーシングライン カーボン S-S8R2-EEC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:8.0kg。重量[キログラム]:4.8kg。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。形状:専用。商品区分:マフラー。STD 最大出力:58.2kW/8400rpm。最大出力:61.9kW/9000rpm。STD 最大トルク:74.8Nm/6900rpm。最大トルク:78.4Nm/6900rpm
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明
LEPLUS(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)厚さ(mm)0.33色クリア対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6表面硬度10H以上特性指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止接着面シリコン膜
スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2SO8-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:1.2。STD音量:86 dB / 4850 rpm。音量:101.4 dB / 4850 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.04kW/9850rpm。最大出力:19.04kW/9700rpm。STD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm。最大トルク:21.5Nm/8350rpm仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7色チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工無音量(dB)STD:86/4850rpm
昇降ホワイトボード モビーボ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥119,800税込¥131,7801台22日以内出荷板面が上下にスライドするため、立っても座っても書きやすいホワイトボード。板面を広げると一覧性がよく、重ねると視線が抜けて開放的な印象を与えます。付属品マーカートレイ、イレーザー材質【板面】スチール塗装色ホワイト高さ(mm)1860タイプ昇降タイプ奥行(mm)570キャスター150固定(ナイロン・ウレタン)、40自在材質(フレーム)アルミ押出材・スチール長円パイプ焼付塗装グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳
ラスタバナナ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン質量(g)120
ドラムヘッド EC2 クリア TT08EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 8インチ
EVANS¥3,298税込¥3,6281枚5日以内出荷ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。プライ数2
...

































![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)