2,945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 仕様マウス対応 材質軟質塩ビ(透明) 厚さ(mm)1.2 半光沢 透明 タイプ下敷なし カット形状斜めカット 繰り返し・詰め替え対応
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S11) SMC CADデータあり
1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。 材質 接続口径PT1/8 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


WAKI(和気産業)ステンレス手すり32
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用 付属品ビス、カールプラグ 材質ステンレス(SUS304) 径(Φmm)32 仕上鏡面クローム 出幅(mm)72
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして 幅(mm)1000 厚さ(mm)約2.7 混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット ハンガータイプ
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
528 税込581
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現
材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用
「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します。表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性。マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品。500回洗濯保証付き
用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に 材質ポリエステル86%、ナイロン14% 繰り返し・詰め替え対応
1組(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
249,000 税込273,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

外径(Φmm)11 線径(Φmm)1.6 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-111 長さ(m)1
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC CADデータあり
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 動画あり
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
1セット
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
399 税込439
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 サイズ(mm)20×20
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)