カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(895)
  • 農業機械(569)
  • 制御機器(381)
  • 物流用品(277)
  • バイク部品(226)
  • メカニカル部品(221)
  • 切削工具(144)
  • 機構部品(117)
  • 作業工具(107)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 測定用品(55)
  • 自動車補修部品(51)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 自動車純正部品(40)
  • 建築金物(37)
  • 自転車部品(36)
  • オフィス家具(30)
  • 安全標識(26)
  • 電気材料(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 住設機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 家電(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • カー用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(7)
  • 縫製用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • トラック純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「2s-12」の検索結果

関連キーワード
3,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMC

    KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(-) シール剤なし
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12)

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    3日以内出荷から14日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
  • ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12 SMC

    ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • 先端用ニッパ フジ矢

    先端用ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2757全長(mm)122質量(g)75切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
    用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFFブラック外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状2Pコネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)機能トラッキング火災予防絶縁キャッププラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

    TOYOX(トヨックス)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ステンレス手すり32 WAKI(和気産業)

    ステンレス手すり32

    WAKI(和気産業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
    用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • 9×12スパナ交換ヘッド KTC

    9×12スパナ交換ヘッド

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 909LK ハンマーロック ハンマーキャスター

    909LK ハンマーロック

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
    材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

    三桂製作所
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
  • ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
    用途汎用工具トラスコ品番373-6831材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5全長(mm)125対辺(mm)12対辺寸法(mm)12
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ブラウン シリーズ6 62-S1200sは忙しい朝でも肌に優しく、剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。ジェントルモードで敏感な肌でも快適なシェービング。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
    セット内容シェーバー本体、ブラシ、キワぞりトリマー、電源コード、網刃保護キャップシルバー商品タイプ本体
  • 木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    木柄貫通マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用2本止サドル

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQB2S

    SMC
    859税込945
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン
  • ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル THECUT

    ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル

    THECUT
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現
    材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
  • NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
  • 角2封筒 ホワイト 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ

    角2封筒 ホワイト 100g 〒枠なし・口糊あり

    イムラ
    6,798税込7,478
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番ホワイト 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)100郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 13度オフセットコンビレンチ KTC

    13度オフセットコンビレンチ

    KTC
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様切替レバーありオフセット13度
...