カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,271)
  • 制御機器(1,208)
  • 農業機械(901)
  • メカニカル部品(477)
  • 測定用品(320)
  • 自動車純正部品(283)
  • パソコン/周辺機器(228)
  • バイク部品(198)
  • 科学研究・開発用品(172)
  • 切削工具(162)
  • バイク純正部品(151)
  • 作業工具(151)
  • 機構部品(98)
  • 電気材料(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 自動車補修部品(73)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 物流用品(49)
  • 家電(42)
  • 建築金物(40)
  • 自転車部品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 食品・飲料(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • 空調・電設資材(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 電動工具(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 事務用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 照明(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 厨房用品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全用品(7)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 防犯用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「2s-10」の検索結果

関連キーワード
8,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100MHz、2ch、1GS/s、10M 多機能オシロスコープ OWON100MHz、2ch、1GS/s、10M 多機能オシロスコープOWON
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
オシロスコープ+ファンクション・ジェネレータ+直流電源+DMM 4種の機能を1台に統合様々なトリガ・タイプ:エッジ、スロープ、パルス幅、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ビデオ、ロジック、シリアル・バス などFRA(周波数応答解析)機能アンドロイドを採用、新しい体験と可能性外部HDMIディスプレイ、マウス、キーボードをサポート、編集操作を容易にしますカメラ、マイクロフォン、スピーカー、ヘッドフォンをサポート、教育方法が拡がります豊富なインターフェース: USBホストx4, USBデバイス, LAN, HDMI10.4 インチ 高画質タッチ・スクリーン
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):8チャンネル数2周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.4インチLCDRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
EVO チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVO チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
このフルエキゾーストシステムは軽量チタン製で、共鳴室一体型のエキパイとデボス加工のアクラポヴィッチロゴを備えています。レース部門との共同開発により、トップレベルのオフロード経験を活かし、パワーとトルクの最適化を追求。プロライダーがMXコースでテストし、最も適した仕様が選ばれました。耐久性を高める革新的な構造で、排気効率を保ちながら消音性能も向上。車体の限られたスペースに収まる専用設計です。サイレンサー外筒には新技術による大型ロゴが採用され、高温下での耐久性も強化されています。純正比21.3%(0.9 kg)軽量化し、部位ごとの最適な厚みにより強度と保護性能を両立。FIM規制109 dBを満たす深いレーシングサウンドを発し、ECUのリマップ不要で簡単に装着できます。本製品は公道での排出ガス規制に適合していません。
主な適合車種KX250 25-26/KX250×25-26
マイクケーブル100M 灰 カナレ電気マイクケーブル100M 灰カナレ電気
23,980税込26,378
1巻(100m)
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
MMP共通延長コード(接続アダプタ付) 光明理化MMP共通延長コード(接続アダプタ付)光明理化
39,980税込43,978
1本
39日以内出荷
ポケッタブルH2S・O2モニタMMP-10P、MMP-12P用のMMP共通延長コード(接続アダプタ付)です。
仕様接続アダプター:付属
24CH5mマルチケーブル カナレ電気24CH5mマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1本(5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
24CH10mマルチケーブル カナレ電気24CH10mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(10m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH50mマルチケーブル カナレ電気24CH50mマルチケーブルカナレ電気
189,800税込208,780
1本(50m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
ラッチ式引出ユニット カナレ電気ラッチ式引出ユニットカナレ電気
35,980税込39,578
1個
当日出荷
収納時ラッチロック機構仕切板1枚付属リアブラケット取付構造
引出ユニット フルオープン カナレ電気引出ユニット フルオープンカナレ電気
34,980税込38,478
1個
当日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後437.2×H44×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D407可動範囲(mm)395
引出ユニット 仕切板付 カナレ電気引出ユニット 仕切板付カナレ電気
25,980税込28,578
1個
当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切2枚 カナレ電気引出ユニット 仕切2枚カナレ電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷
収納時ロック機構仕切板2枚付属上部カバー取付可能(Lサイズ)
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S可動範囲(mm)295
引出ユニット 仕切板・鍵付 カナレ電気引出ユニット 仕切板・鍵付カナレ電気
35,980税込39,578
1個
当日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408可動範囲(mm)300
引出ユニット 仕切・ロック付 カナレ電気引出ユニット 仕切・ロック付カナレ電気
28,980税込31,878
1個
当日出荷
収納時・引出時ロック機構仕切板1枚付属棚板表裏反転可能
取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455収納寸法(mm)最大:W371×H42×D408可動範囲(mm)300
お会計伝票 S-02 10行 友屋お会計伝票 S-02 10行友屋
159税込175
1冊
4日以内出荷
最大500W、1mV/0.1mA、3.9インチ DC電子負荷 OWON最大500W、1mV/0.1mA、3.9インチ DC電子負荷OWON
33,980税込37,378
1台
33日以内出荷
4つの静的動作モード:CV, CC, CR, CP CCダイナミックモード、短絡シミュレーションをサポート ダイナミックモード:最高5kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs リードバック分解能: 1mV/0.1mA 保護機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護 最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート オプションのテスト機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト (オーダー型名:OEL-T1) 通信インターフェース:USB、RS232、RS485、SCPIコマンドをサポート 1/2 2U、標準ラックマウントサイズ 3.9インチ TFTカラーLCD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV / 1mAディスプレイ3.9インチRoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャンボエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬アルミ用エンドミル
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルソリッド型彫用 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルソリッド型彫用RYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
クリスタルジャンボ2枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ2枚刃RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 50KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型(両側ボス付)12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
339税込373
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
369税込406
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
Drag Specialties RELOCATION KT T/S 03-10ST | L32-03A2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RELOCATION KT T/S 03-10ST | L32-03A2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム超小型LEDデジタル表示付圧力センサバルコム
12,798税込14,078
1個
10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
携帯型振動測定システム 明立精機携帯型振動測定システム明立精機
2,798,000税込3,077,800
1台
60日以内出荷
HANDYSAMで大掛かりで煩雑だった微振動測定はここまで簡単になります。微振動計測・解析を手軽にかつ効率的に実現する携帯型振動測定システムです。サーボ型加速度センサー、センサーアンプを内蔵し、「どこでも手軽に」をコンセプトに小型・軽量化されたオールインワン・アタッシュケース型ボディは測定ポイントの移動や持ち運びを容易にし、どこでも手軽に解析を行うことが可能です。わかりやすいユーザーインターフェイスと見やすいグラフレイアウトで、時間波形・パワースペクトル・コヒーレンス・位相・振動伝達率をリアルタイムに表示。データレコーダ機能で収録した長時間振動データを必要な部分だけオフラインで解析したり、グラフのプリントアウト、加速度・速度・変位の測定など、振動解析に必要な機能を満載しました。測定データをMicrosoft Excel等のアプリケーションで利用することもできます。
仕様ウィンドウ関数:ハニング・レクタンギュラ(矩形)、オーバーラップ(%):0、25、50、75、87.5(測定条件により変動)、グラフ表示・印刷:時間軸波形、パワースペクトル(r.m.s)、振動伝達率、位相、コヒレンス、トリパタイト、1/3オクターブ、スペクトル本数:400本、データレコーダ機能(1測定当たり):最長24時間(24時間測定したデータのファイル容量は、約1.3GB@1ch、約4GB@3ch、約8GB@6ch)、平均化モード(周波数領域):加算平均・指数化平均・ピークホールド測定範囲0.1~400Hz(加速度)、1~400Hz(速度・変位)※速度・変位は計算値です。周波数(Hz)50100200400センサータイプサーボ型加速度センサー分解能センサー:1x10-6m/s2測定レンジ2、10、50、100cm/s2 0-PA/Dコンバータ16bit
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら