カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • 農業機械(573)
  • 制御機器(372)
  • メカニカル部品(209)
  • バイク部品(125)
  • 自動車純正部品(109)
  • 切削工具(86)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 作業工具(52)
  • 自動車補修部品(48)
  • 自転車部品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 建築金物(27)
  • バイク純正部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 電気材料(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 機構部品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • オフィス家具(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 物流用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • マスク(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • カー用品(8)
  • 事務用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 保管用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「2s-11」の検索結果

2,790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなし モノタロウデスクマット マウス対応 斜めカット 下敷きなしモノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス対応材質軟質塩ビ(透明)厚さ(mm)1.2半光沢 透明タイプ下敷なしカット形状斜めカット繰り返し・詰め替え対応
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])6.35 [1/4]種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11) SMCKQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11)SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPTシール方式シール剤付
KQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S11) SMCKQB2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S11)SMC
899税込989
1個
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオンねじ部(S) シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S11SMC
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)6.35穴角6角
ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)ラチェットリレー G4Qomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリース用ストレートノズル SK11グリース用ストレートノズルSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
シリンダ 1 2S2-11311-11 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 2S2-11311-11YAMAHA(ヤマハ)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ステンレス手すり32 WAKI(和気産業)ステンレス手すり32WAKI(和気産業)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72
ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
オメガ帯金物 TB タナカオメガ帯金物 TBタナカ
119税込131
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ペダル,ブレ-キ 2S2-27200-11 YAMAHA(ヤマハ)ペダル,ブレ-キ 2S2-27200-11YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シリンダ ヘツド アセンブリ 2S2-11102-11 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ ヘツド アセンブリ 2S2-11102-11YAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
耐炎フェルト 片面コート 吉野耐炎フェルト 片面コート吉野
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして幅(mm)1000厚さ(mm)約2.7混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
939税込1,033
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQG2SSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
クライメートスマート プレミアムモップ 交換用 MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)クライメートスマート プレミアムモップ 交換用MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
5,698税込6,268
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品500回洗濯保証付き
用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に材質ポリエステル86%、ナイロン14%繰り返し・詰め替え対応
NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 亀嶋鉄工所NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)亀嶋鉄工所
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
9×12スパナ交換ヘッド KTC9×12スパナ交換ヘッドKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様パワーフィット歯数72送り角度(°)5
カバ-,クランクケ-ス 1 2S2-15411-11 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,クランクケ-ス 1 2S2-15411-11YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フランジ(ステンレス製・丸型) YSK(山脇産業)フランジ(ステンレス製・丸型)YSK(山脇産業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)形状丸型
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミルTHECUT
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC六角穴付ハーフユニオン KQB2SSMC
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A2 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
11x1.6mm 押しスプリング エスコ11x1.6mm 押しスプリングエスコ(1件のレビュー)
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
外径(Φmm)11線径(Φmm)1.6ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-111長さ(m)1
ハンドタップセット TONEXハンドタップセットTONEX
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から8日以内出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
スクリュー アジャスト (F2) MAZDA(マツダ)スクリュー アジャスト (F2)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
パイプ オイルレベルゲージ (F2) MAZDA(マツダ)パイプ オイルレベルゲージ (F2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
パイプ (F2) MAZDA(マツダ)パイプ (F2)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角) FPC6.35(1/4")sqソケットレンチ用 ソケット(6角)FPC
569税込626
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途6角ソケットレンチ用ソケットです。全長L(mm)22
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
ハイス面取りチップ 三和製作所(三和バイト)ハイス面取りチップ三和製作所(三和バイト)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
ブラシ ヨーク (F2) MAZDA(マツダ)ブラシ ヨーク (F2)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(1A21)バランサー(R),リフト ゲート MAZDA(マツダ)(1A21)バランサー(R),リフト ゲートMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
(1A20)バランサー(R),リフトゲート MAZDA(マツダ)(1A20)バランサー(R),リフトゲートMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
...