カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「2sa970」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • OEP オーディオトランス OEP

    OEP オーディオトランス

    OEP(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    3,500税込3,850
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    3,398税込3,738
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 3.86mm高電圧NPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    5,298税込5,828
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    完成品でお届けします。
    高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
  • RN60D2201FB14 VISHAY

    RN60D2201FB14

    VISHAY
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • 基本電子部品大事典 CQ出版

    基本電子部品大事典

    CQ出版
    3,000税込3,300
    1冊
    11日以内出荷
    マイコンを動かすとき,動作を補佐する電子部品が必要です. 本書では,抵抗,コンデンサ,ダイオード,発振器,インダクタ / コイル,リレー / スイッチ,保護素子 / ノイズ対策 / 放熱器の用途や特性などの基礎から部品の選び方までを示しています. 目 次 カラー・プレビュー 〇抵抗器 〇コンデンサ 〇インダクタ 〇トランス 〇保護素子/ノイズ対策部品 〇スイッチ 〇ヒートシンク 第1部 抵抗器 第2部 コンデンサ Appendix 1 コンデンサ回路集 Appendix 2 コンデンサの定数計算式数 第3部 ダイオード 第4部 発振器 第5部 インダクタ/コイル Appendix インダクタ応用回路集 第6部 リレー/スイッチ Appendix スイッチの基礎知識 第7部 保護素子/ノイズ対策/放熱器 Appendix 放熱器と冷却ファンの基礎知識 本書の各記事は「トランジスタ技術」に掲載された記事を再掲載したものです.初出誌は各記事の稿末に掲載してあります.掲載のないものは書き下ろしです.
    分類専門判型B5ページ数472ジャンル電子通信著者名宮崎仁初版年月2017/05
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISS

    USB2.0 スライド式USBメモリー

    ARCHISS(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ホワイトキャップタイプスライド式
  • スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    スライド式USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0メモリー スライドタイプ Gigastone

    USB2.0メモリー スライドタイプ

    Gigastone
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
    その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB2.0メモリースティック キャップレス Gigastone

    SB2.0メモリースティック キャップレス

    Gigastone(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
    質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応