トランジスタ 2SC1815-GR相当品KEC
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 45 V, 800 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 200 mA, 3 ピン パッケージTO-92ON SEMICONDUCTOR
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146QROHM
ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mWROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SCR533P5T100ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2RROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTLROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3FROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3FROHM
定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術CQ出版
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, 2SCR513P5T100ROHM
ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2RROHM
小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノサンハヤト