カテゴリ

  • 電気材料(193)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 溶接用品(17)
  • 制御機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業工具(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq 2c」の検索結果

関連キーワード
357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • SF VCT 2X2C 品川電線

    SF VCT 2X2C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000規格/略称2CT
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    富士電線工業(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(5m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-16ノッチ数3
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(186件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(D) スライド形ロック式(手動形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31BN)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2C41N)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2C3

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)10アズワン品番65-9135-99
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:5m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)5アズワン品番65-9135-90
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.07SQ KPPV-SW 13/0.08x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:13本/0.08mm●導体太さ:0.07SQ(撚り線)●仕上外形:約2.1mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)30アズワン品番65-9135-93
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    69,980税込76,978
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31N)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    1,398税込1,538
    1本
    8日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9135-98
  • SF VCTF 2X2C 品川電線

    SF VCTF 2X2C

    品川電線
    4,398税込4,838
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SQ2A3

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
    ポート数5
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2B41N) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2B41N)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2A31BN)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B) SMC

    SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • ケーブル マリンテック

    ケーブル

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    長さ(m)1芯数2
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31B) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2B31B)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし