3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447 アズワン品番65-7985-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

BIGM(丸山製作所)ガスケットマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB) 図解NoMBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.9、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.12、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケットマトメ_No.12、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷