「2tb ssd」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
    付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
  • 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)

    内蔵SSD Ace A55

    シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
    質量(g)63保証期間3年
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
    付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃 エレコム

    SSD 外付け USB3.2 Gen1 読出最大400MB/秒 超小型 ポータブル キャップ式 耐衝撃

    エレコム(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大400MB/sの高速データ転送を実現します。キャップでUSBコネクターへのゴミやホコリなどをブロックできる、シンプルなデザインのキャップ式USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))外付けSSDです。重さ約11g、幅約67.5mm×奥行約22.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。読み込み最大400MB/s、書き込み最大380MB/sの高速データ転送を実現しています。USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。※PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDから起動することはできません。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、HDDに比べて消費電力を大幅に抑えられます。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません質量(g)約11電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状USB-A対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×22.0×8.6インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大400MB/s、書き込み:最大380MB/s ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • コンパクトキャリー ナンシン

    コンパクトキャリー

    ナンシン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
    用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
  • M.2高速USB接続スタンド GROOVY

    M.2高速USB接続スタンド

    GROOVY(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。
    寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。複製(クローン)モード ~HDD/SSDの引っ越し・完コピに最適~。HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載!。従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。ディスクチェック機能搭載。クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。外付けHDD/SSD(PC)モード ~大容量のデータ管理に最適~。HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。省電力機能(ECO)。電源連動機能。接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。スリープ機能。HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。オモテ、ウラを気にせず挿し込める"USB Type-C"ポート搭載。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
    用途こんな時のために。HDDからSSDに引っ越ししてパソコンを高速化したい。大容量HDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップを取っておきたい。使用しているHDD/SSDの寿命が気になるので置き換えたい。同じHDD/SSDを作って家族や友人に渡したい。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【環境】USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン、【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)保証期間ご購入から12ヵ月間寸法(縦×横×高さ)(mm)約112×153××61 (突起部含まず)インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポート【パソコン】USB A(USBケーブル使用)搭載可能台数HDD:2台
  • HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応] アイネックス

    HDE-08 HDDケース Ainex ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]

    アイネックス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    12日以内出荷
    UASP対応で高速データ転送。スリープ / 電源連動機能搭載。
    付属品HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー仕様対応規格:SATA Revision 2.6、USB 3.0 (USB 2.0との後方互換性)最大データ転送速度:5Gbps (理論値)I / Oポート:USB 3.0 Standard-BLED:ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)搭載可能機器:3.5インチSATA SSD / HDD (厚さ26.1mm以下、容量10TBまで)システム条件:USB 3.0 / 2.0ポートを搭載したパソコン、Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 / 64bit)サイズ:W120×D181.2×H31.7mm材質:アルミニウム、プラスチックカラー:ブラック (ヘアライン仕上げ)付属品:HDD取付用板、ネジ、USB 3.0 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約80cm)、ACアダプタ、縦置き用スタンド、プラスドライバー材質アルミニウム製対応OSWindows 7/8/8.1/10 (32/64bit)対応ドライブ:3.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)31.7×120×181.2供給電源外部:専用アダプターUSBポートUSB 3.0(Standard-B)接続台数1台RAID機能非対応
関連キーワード
リレー ssd特集