カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • カプラー(9)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(15)
  • 溶接用品(11)
  • 家電(6)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.7・0.98・1・1.1・1.8・2・3・5・7.5
ブランド
日東工器・タンガロイ・TRUSCO・パナソニックコネクト・SMEG・ジョプラックス・オーハウス・京セラ・BIGM(丸山製作所)・リーベックス・フルテック・RIDEA・セキスイ・INAX(LIXIL)・YAMAHA(ヤマハ)・ユニオンケミカー・東安
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tsf」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から15日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
モ-ル,サイドカバ- 2 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 2YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
3,906税込4,297
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器金型カプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
2,198税込2,418
1個
欠品中
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状ひし形
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
MFK-SF フェースミル 京セラMFK-SF フェースミル京セラ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
寸法(全長)(mm)75取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
80°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH120タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-TSF タンガロイチップ VBMT-TSFタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタセットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
フードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。
付属品表示部保護カバー電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき使用環境温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと防塵防水性能IP43風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
トースター  ホワイト TSF01WHJP [2枚] SMEGトースター ホワイト TSF01WHJP [2枚]SMEG
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
トースター  ピンク TSF01PKJP [2枚] SMEGトースター ピンク TSF01PKJP [2枚]SMEG
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
トースター  レッド TSF01RDJP [2枚] SMEGトースター レッド TSF01RDJP [2枚]SMEG
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
トースター  クロム TSF01SSJP [2枚] SMEGトースター クロム TSF01SSJP [2枚]SMEG
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
トースター  パステルグリーン TSF01PGJP [2枚] SMEGトースター パステルグリーン TSF01PGJP [2枚]SMEG
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
トースター  クリーム TSF01CRJP [2枚] SMEGトースター クリーム TSF01CRJP [2枚]SMEG
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用) ユニオンケミカーインクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用)ユニオンケミカー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WTC-TSF01」はWHP-SA2用の速乾黒インクです。 速乾で高密着インクです。 インクが吐出するノズルが乾燥しにくいので運用もしやすいです。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64008221個装箱入インク色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
カプラーカテゴリ
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
"2tsf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷