2ページ目: 「2v用 LED」の検索結果

6,294件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃ 長さ(mm)15 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
429 税込472
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ 寸法(mm)28.5×Φ12
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄 トラスコ品番595-2961 セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書 幅(mm)22 高さ(mm)67 奥行(mm)22 電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属) 保護等級IP68 充電時間約1時間20分 光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED 明るさ(Lm)最大1200 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大146 落下耐久(m)約1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm 長さ(mm)18.5 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)12 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)8
1個
469 税込516
当日出荷

充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 電圧(V)3.7×2セル=7.4 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 照射角65度広角タイプ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。 長さ(mm)32 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)40 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67
1個
特価
789 税込868
当日出荷

日動工業LEDクリップランプ
RoHS
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1 付属品リモコン 防水IP65相当 電圧(V)5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マリンテックLED電源
家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品
付属品DCプラグ(メス) 周波数(Hz)50/60 出力電圧DC24V 入力電圧(V)AC100~240 定格出力電力(W)48 プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス) 出力電流2A(MAX)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 保存温度(℃)周囲:-40~+70 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+60 LED使用数(個)24個 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合 入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm 長さ(mm)23 定格電圧(V)2dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色赤、緑、黄 定格電流(mA)20 光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷


耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm)30 質量(g)150 (電池別) 長さ(cm)55 連続使用時間(時間)100 使用電源DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式点滅OFF切替
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:4 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:555 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●LED材質:GaP●ロームチップLED、SML-31シリーズLED. ローム社のSML-31チップLEDは1608パッケージに含まれています。 SML-31 LEDには様々な色と多様な光度タイプが用意されています。. 1.6 x 0.8 mm
1リール(3000個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上本体:プラスチック 付属品キーホルダー 質量(g)15 連続点灯時間12時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)490 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1個
711 税込782
当日出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

Phottix(フォティックス)RGB LEDライト M200R RGB LED Light
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫。長寿命、低発熱LED。長寿命の内蔵バッテリー。調整可能な明るさと色温度。360°の色相および彩度調整。21種類のプリセットシナリオ効果。他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120 セット内容M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書 寸法(mm)約151×80×11.5 質量(g)約200 最大出力(W)10 色温度(K)3200-5600 色相RGBカラー0-360°全色再現
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

スリムボディながらペンライトとしては最高クラスの明るさを備えています。強化ABS樹脂の耐久性の高いボディを採用しています。ポケット収納に便利なクリップ付きです。
トラスコ品番251-3076 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)146 電源(V)単4形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(2個)付属 保護等級IPX4 色(本体) 外径(mm)16 明るさ(Lm)139 照射距離(m)29m 最大点灯時間4時間15分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451 セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書 材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理 幅(mm)26.5 高さ(mm)140.7 奥行(mm)25.5 電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式) 保護等級IP68(水深2m) 充電時間約2時間30分 光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載 明るさ(Lm)最大1700 照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時) 点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+ステンレス 寸法(mm)40×30×40 質量(g)33 保護等級IP66 機能電池残量表示・磁石・クリップ 充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/500mA LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K) 明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷