カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,437)
  • 農業機械(971)
  • 自動車純正部品(235)
  • 制御機器(159)
  • 電気材料(72)
  • バイク部品(67)
  • バイク純正部品(55)
  • オフィス家具(50)
  • 自動車補修部品(38)
  • 塗料(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(17)
  • 測定用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「2y-4」の検索結果

関連キーワード
3,406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)16エスコ品番EA538MG-108
コード ショート (S2Y4) MAZDA(マツダ)コード ショート (S2Y4)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
(C2Y4)グリル,ラジエター MAZDA(マツダ)(C2Y4)グリル,ラジエターMAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
(T2Y4)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(T2Y4)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ピストン セット (F2Y4) MAZDA(マツダ)ピストン セット (F2Y4)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
(D2Y4)ユニット,ABSハイドロリック MAZDA(マツダ)(D2Y4)ユニット,ABSハイドロリックMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y4) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ リフト ゲート (G2Y4)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
レスト ヘッド (G2Y4) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G2Y4)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
カバー フレーム ライト(グレー) 47111-38G02-Y4P スズキカバー フレーム ライト(グレー) 47111-38G02-Y4Pスズキ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(45個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
ネジック ネグロス電工ネジックネグロス電工
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物D30用パイプバンド付ブラケット岡田装飾金物
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
329税込362
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,998税込4,398
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
コード,ショート(N2) MAZDA(マツダ)コード,ショート(N2)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
D30パイプ用ブラケット 32Φ 岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 32Φ岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
D30パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物D30パイプ用ブラケット 38Φ岡田装飾金物
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
パイプにビス1本で取付け可能です。
用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
RSリレー Panasonic(パナソニック)RSリレーPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(40個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
小型形状 静音タイプを品揃え(75Ω系) 優れた高周波特性 サーフェスマウント端子を品揃え 逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場質量(g)約2保護構造プラシール
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ[+10/+400℃]マグネット付表面温度計エスコ(2件のレビュー)
20,300税込22,330
1個
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
(D2Y44)ユニット,ABSハイドロリック MAZDA(マツダ)(D2Y44)ユニット,ABSハイドロリックMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y04)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ポンプスリパー (W2) MAZDA(マツダ)ポンプスリパー (W2)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ユニット ABS ハイドロリック (C2) MAZDA(マツダ)ユニット ABS ハイドロリック (C2)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ユニット ABS (C2) MAZDA(マツダ)ユニット ABS (C2)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
コード.ショート - リア ウォッシャ MAZDA(マツダ)コード.ショート - リア ウォッシャMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(F2Y44)GASKET MAZDA(マツダ)(F2Y44)GASKETMAZDA(マツダ)
529税込582
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...