カテゴリ

  • 農業機械(970)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 制御機器(111)
  • バイク部品(64)
  • 電気材料(50)
  • オフィス家具(45)
  • 自動車補修部品(35)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(12)
  • 防犯用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 電動工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「2y-4」の検索結果

関連キーワード
1,932件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-108幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

    ニチフ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • Y形端子 ニチフ

    Y形端子

    ニチフ(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(3000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(45個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • Y形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    Y形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷から31日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(45個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    4,798税込5,278
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • ネジック ネグロス電工

    ネジック

    ネグロス電工
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

    ニチフ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(1000個)
    3日以内出荷から76日以内出荷
    TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • D30用パイプバンド付ブラケット 岡田装飾金物

    D30用パイプバンド付ブラケット

    岡田装飾金物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型端子 Y2-4 オーム電機

    Y型端子 Y2-4

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)MR2型

    家研販売
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • D30パイプ用ブラケット 32Φ 岡田装飾金物

    D30パイプ用ブラケット 32Φ

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(4kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • D30パイプ用ブラケット 38Φ 岡田装飾金物

    D30パイプ用ブラケット 38Φ

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    パイプにビス1本で取付け可能です。
    用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
  • 絶縁Y端子 2-4 ELPA

    絶縁Y端子 2-4

    ELPA(1件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    V2-YS4A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • Y端子(2-YS4) ELPA

    Y端子(2-YS4)

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    2-YS4
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • フィンヒーター AUQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AUQ型

    ヤガミ
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = Y向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュベスト トーエイライト

    メッシュベスト

    トーエイライト
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    一般用フリーサイズ・単品。 首周り前を少し大きく開けて動きやすいデザイン
    寸法(縦×横)(cm)59×55
  • enステーションEcoEye 河村電器産業

    enステーションEcoEye

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • フィンヒーター AMQ型 ヤガミ

    フィンヒーター AMQ型

    ヤガミ
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • フィンヒーター AIN型 ヤガミ

    フィンヒーター AIN型

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。
    用途・乾燥炉内の空気加熱
  • [2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44 ALBA(アルバ)

    [2JA)ジョグ/ギア(2ST) シリンダー用ガスケットキット /Φ44

    ALBA(アルバ)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
    セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーYAMAHA適合車種(2JA)ジョグ(JOG)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(2TA)ジョグ(JOG)、(2TE)ジョグ(JOG)、(2EX)ジョグ(JOG)、(3CP1)ジョグスポーツ(JOG)、(2GA)チャンプ、(2FX)チャンプ、(2NA)チャンプRS、(3NH1)チャンプRS、(3FC1)チャンプCX、(1YT)エクセル 、(4KN1/C)ギア適合排気量(cc)50
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-R2~)

    CKD
    4,650税込5,115
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-4 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBC BC-12-4

    太陽技研
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。取付方式:ブラケットはメーカー設定です。(受注生産)。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)2制御方式4:4線コントロール電源供給(1回点滅)定格入力電圧(V)DC12保護等級IP43相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)DC10~14動作温度範囲(℃)-10~+45
関連キーワード
...