1,223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SS5Y3-12S3R2-02U-NA S Series(SS5Y3-12S3R2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

















1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-12S6ZE2-05U-D-NA S Series(SS5Y3-12S6ZE2) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

SS5Y3-12S6D2-08U-D-NA S Series(SS5Y3-12S6D2) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷


S Series(SS5Y3-10S6Q2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6D2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6F2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(F)PROFINET対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-12S6V2) SMC CADデータあり
SIユニット(V)CC-Link対応 SIユニット出力極性(2)プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-12S6Q2-03U-NA S Series(SS5Y3-12S6Q2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷


S Series(SS5Y3-10S6EA2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)



専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



関連キーワード