566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷



ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷



1個
399 税込439
当日出荷




Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




1個
3,198 税込3,518
当日出荷




1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15 電圧(V)300 アズワン品番64-9627-63
1個
599 税込659
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具 種別3路+スペース+3路 回路方式3路 入数(個)1 スイッチ定格(A)15/300V
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷