カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
- 建築金物(23)
- 防災用品(22)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 家電(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- オフィス家具(11)
- 電気材料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(8)
- 事務用品(8)
- メカニカル部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 作業工具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイケン(16)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- オンダ製作所(12)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- 三菱電機(9)
- GENTOS(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- HIDISC(7)
- エレコム(6)
- CKD(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 日本製線(5)
- 雅(5)
- ニッタ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- FPC(4)
- DJI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3 4wh」の検索結果

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
電波防塵防水掛時計 ナヤ
MAG(ノア精密)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチック色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計〇
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
3号ドアハンガー用ベアリング複車
ダイケン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥3,500税込¥3,8501個欠品中軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
3号ドアハンガー用複車 車のみ
ダイケン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
D30キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D30材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)20
アクリル応募箱 200×200×200
友屋¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質アクリルt2mm色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×200×200投入口サイズ(mm)10×130
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
隙間収納 ロータイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック
萩原¥5,598~税込¥6,158~1台(1台)翌々日出荷わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式、キャスター付、可動棚×2枚
回しやすい算数コンパス
クツワ¥459税込¥5051個4日以内出荷算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス。指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)。かんたん鉛筆固定ホルダー。紛失しない開閉式の針カバー。軽くて丈夫なケース。鉛筆用(HB鉛筆付)材質本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP質量(g)コンパス:29、ケース:14タイプ鉛筆用直径(Φcm)最大30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18
USB充電器3.4A USB-A 2ポート
STAR Light¥1,198税込¥1,3181個当日出荷機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用寸法(mm)約46.7×28.2×46.0色白色材質(本体)ABS+PC質量(g)約50出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計)入力AC100~240V、50/60Hz、0.5AUSBポート数USB-A×2ポート
ワンハンド単語カード小
クツワ¥249税込¥2741個4日以内出荷片手でサクサクめくれます リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません 右手、左手どちらでも使えます材質(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン質量(g)27(メモ部分のみ)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)70×30×17中紙50枚
ランドリー 収納 バスケット 4段 幅 30 cm 薄型 スリム キャスター付き ラタン風
萩原¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン備考〇組立式〇キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×30×85
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6759材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.9品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
洗えるスケール KW-2G04 WH
タニタ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
D40キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥499税込¥5491個5日以内出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)34
ロートアイアン調 ポットスタンド 丸形 ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)
住まいスタイル¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を。 意味する「ブラン」に、アンティークな魅力を。 プラスしたシリーズ、「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい。 深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。違い棚 飾り棚 花台 鉢置き台 植物スタンド。用途スチール製プランタースタンド:鉄製 アイアン 小型 コンパクト 丸 円 ラウンド 飾り棚 フラワースタンド 脚付き 違い棚材質スチ-ル質量(kg)2.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約470×約530仕上粉体塗装・アンティーク加工
マテハンMTH3 ツール複車
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
ロートアイアン調 トレリスフェンス ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2枚)ほか3日以内出荷まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。 。 フランス語で「白」を意味する「ブラン」に、。 アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、。 「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を。 味わい深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。つる棚 フェンス トレリスフェンス 150cm ローズトレリス。用途スチール製トレリス:ガーデンフェンス ガーデニングフェンス アイアン 簡易 柵 目隠し フェンス 仕切り 庭 クレマチス 簡単設置材質スチ-ル質量(kg)1枚/2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚/約420×約25×約1470仕上粉体塗装・アンティーク加工
トロリー複車
ダイケン¥3,898~税込¥4,288~1個10日以内出荷ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
MK Electric カバープレート
MK (ELECTRIC)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
artplast ラタン調ダストボックスW34
artplast¥9,988税込¥10,9871個3日以内出荷artplast ラタン調ダストボックスW34 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。用途ダストボックス材質ポリプロピレン質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×29×47
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
扉付き本棚 幅90センチ
タカシン家具工業¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷用途事務所の本棚・書類のラック、店舗等のキッズスペースの本棚として。質量(kg)約21、梱包:22耐荷重(kg)天板耐荷重:30棚板耐荷重:10寸法(cm)幅90.2×奥行31.8(取っ手含む)×高さ94.1素材パーティクルボードプリント化粧繊維板(MDF)脚:スチールキャスター:ナイロン