カテゴリ
- パソコン/周辺機器(140)
- オフィス家具(110)
- 家電(101)
- 空調・照明・電設資材(76)
- 建築金物(63)
- 防災用品(48)
- 電気材料(45)
- 事務用品(43)
- トラック用品・パーツ(43)
- 制御機器(42)
- 店舗什器・備品(40)
- 建材・エクステリア(40)
- 作業服(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 科学研究・開発用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 切削工具(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 医療(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 機構部品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 自動車補修部品(17)
- バイク部品(16)
- 農業・園芸資材(15)
- 作業工具(13)
- メカニカル部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 保管用品(11)
- 厨房用品(11)
- 自転車部品(10)
- 日用品(9)
- ヘルスケア(9)
- バイク純正部品(8)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(7)
- 物流用品(6)
- 防犯用品(6)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 住設機器(3)
- トラック純正部品(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAZEN(山善)(80)
- 雅(40)
- DAIKEN(旧:大建工業)(31)
- エレコム(30)
- CKD(28)
- ダイケン(27)
- 萩原(26)
- 日本製線(23)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- 三菱電機(18)
- ホームテイスト(18)
- 友屋(15)
- オンダ製作所(14)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- ラフアンドロード(13)
- DST(大同端子製造)(12)
- PALL(ポール)(12)
- Jackery(ジャクリ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ブランドをもっと見る
「4wh」の検索結果

ヘッド交換式エンドミル iMX-B4WH-S
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適なワイドボールエンドミルです。各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。用途鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。仕様ワイドボールエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS03BTWH / HCM-AS04WH 専用 )
エレコムヘルスケア¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS03BTWH/HCM-AS04WH専用のACアダプターです。色ブラック質量(g)約61外形寸法(mm)幅約59×奥行約27×高さ約37(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS03BTWH、HCM-AS04WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
上腕式血圧計 交換用カフ ( HCM-AS04WH 専用 ) 腕帯 22~42cm対応
エレコムヘルスケア¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS04WH専用の交換用カフです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS04WH専用の交換用カフです。 。収納しやすい柔らかい装着感のカフです。対応機種HCM-AS04WH測定範囲(cm)22~42保証期間1年間
複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
デジタルクッキングスケール KJ114
タニタ(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
洗えるスケール KW-2G04 WH
タニタ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ホワイト最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から300まで) 0.5(300を超え1500まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 30W GaN 小型 軽量 USBコンセント
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約42×30×39定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大出力30USB-Aポート:122ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません)
UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(610m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
AC充電器
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
電波防塵防水掛時計 ナヤ
MAG(ノア精密)(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチック色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計〇
USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone
エレコム(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 エアリーホワイト MOT-CBCLIP04-WH
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石色エアリーホワイト本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20保証期間初期不良のみ交換保証ケーブル外径(Φmm)直径3.0~5.0
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー
MAG(ノア精密)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計〇日付表示〇電波時計〇温度計〇12/24表示切替〇時刻合わせ:不要(電波時計)
A4ファイルボックス WH
ライクイット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)当日出荷収納物のサイズを気にせず入れられるオープンカット設計。 収納物に合わせてタテ置き・ヨコ置きどちらでも使うことができます。 棚に置いても取り出しやすい丸穴付き。 指を引っかけることで、簡単に取り出すことができます。仕様インデックスシール4枚付材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/77×253×307、S/72×253×307用紙サイズA4
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH
JBL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
スチロール番号札(長方形)
オープン工業¥1,198税込¥1,3181箱(25枚)当日出荷25番単位で購入できます。用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(260個)当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
高精度デジタル塩分計
タニタ(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
スマホ防水ケース ~6.9インチ IP58 (防水ケース×1 ネックストラップ×1)
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS保護等級 IP58相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
デスクマット マウス対応 ソフトレザー 大型 マウスパッド ズレにくい 900×430×1.7mm 水拭き可
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7繰り返し・詰め替え対応
粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)
ながしまや¥899税込¥9891枚当日出荷床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。材質ポリエステル100%形状シート厚さ(mm)2.5サイズA4使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)寸法(横×縦)(mm)約210×300再生紙使用マーク適合
フォールディングテーブルⅣ W1800 用オプション幕板
アール・エフ・ヤマカワ¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷フォールディングテーブルⅣ W1800(SHFT-1845-4WH、SHFT-1860-4WH)の専用幕板。別売りのフォールディングテーブル本体脚部に4本のビスで設置します。材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ色ホワイト外寸(mm)1790×24×300
ローズのプラスチックチェーン ロール巻
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(40m)当日出荷から13日以内出荷展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。用途プラスチックチェーン材質PE
電源タップ コンセント 3個口 2P 薄型 雷ガード スイングプラグ トリプルタップ 分配タップ
エレコム(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。下面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)48スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×14×54.5コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード◯埃防止シャッター×
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。全長L(mm)100寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7(1/2")
3号ドアハンガー用ベアリング複車
ダイケン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
...