カテゴリ
- 建築金物(4)
絞り込み
「3 hr3640」の検索結果

ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
5号ハンガーレール 3640
ダイケン¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。トラスコ品番127-8665材質スチール全長(mm)3640質量(kg)24.7寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
4号ステンレスハンガーレール 3640
ダイケン¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。トラスコ品番166-0055材質ステンレス(SUS304)全長(mm)3640質量(kg)13.1寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099