曜日別特売

FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865)

FESTOOL システナー3ツールボックス SYS3 TB M 137(204865) - FESTOOL

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
上部のハンドルは折りたたむことができます。

用途
収納ケース用。
トラスコ品番
348-1630
材質
ABS樹脂
色
396
耐荷重(kg)
20
最大荷重(kg)
10.4
外寸法・奥行(mm)
137
外寸法・間口(mm)
296
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7797773700522453
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする