カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)

「3-2350-05」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3235~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3235~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX323

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 充電式LEDライト アスラ 日動工業

    充電式LEDライト アスラ

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。
    仕様屋内・屋外兼用付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)黒/白タイプ三脚セット電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)保護等級IPX4色温度(K)6000使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)点灯方式LOW、MID、HIGH光源色昼光色充電時間(時間)9.5パターン点灯:LOW、MID、HIGHサイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233LED寿命(時間)50000首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間エコロジー商品省エネ
  • Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番

    AUTO-BI(山田辰)
    8,498税込9,348
    1着
    4日以内出荷
    両足にカーゴポケットを採用しています。金属露出ゼロ仕様
    用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
  • ガイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ガイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格24XT1.2X1450部品名称ガイカンマトメ図解NoMBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS2350 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS247VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS267V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、MBS247V 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5
  • Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23 SMC

    Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
    作動方式直動式ポート数2
  • V Series(VXK2350) SMC

    V Series(VXK2350)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2
  • Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350A SMC

    Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2350A

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体
  • 省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC

    省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    ・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2350) SMC

    VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2350)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数2型式23オリフィス径(Φmm)(5) dia 8追記号(-) なし
  • 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350 SMC

    省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(T) NPTF接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
  • 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350V SMC

    省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350V

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体中真空・ノンリーク・禁油
  • 省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350GZ SMC

    省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2350GZ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
  • 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC

    省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • V Series(VX2350) SMC

    V Series(VX2350)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    20日以内出荷
    シリーズVX2