直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3235~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3235~) - SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数
3
内容量
1個
全40種類を絞り込む
定格電圧(V)
使用流体
40種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30989201VX3235-00-1CAC100(50/60Hz)空気・水
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989217VX3235-00-1DAC100(50/60Hz)空気・水
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989226VX3235-00-1DLAC100(50/60Hz)空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989235VX3235-00-1DLR1AC100(50/60Hz)空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989244VX3235-00-1DR1AC100(50/60Hz)空気・水
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989253VX3235-00-1DSAC100(50/60Hz)空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989262VX3235-00-1DZAC100(50/60Hz)空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989271VX3235-00-1GAC100(50/60Hz)空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989287VX3235-00-1GSAC100(50/60Hz)空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989296VX3235-00-1TZAC100(50/60Hz)空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989305VX3235-00-2DAC200(50/60Hz)空気・水
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989314VX3235-00-2DZAC200(50/60Hz)空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989323VX3235-00-2GSAC200(50/60Hz)空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989332VX3235-00-2TLR1AC200(50/60Hz)空気・水
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989341VX3235-00-2TZAC200(50/60Hz)空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989357VX3235-00-5CDC24空気・水
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989366VX3235-00-5DDC24空気・水
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989375VX3235-00-5DLDC24空気・水
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989384VX3235-00-5DZDC24空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989393VX3235-00-5DZ1DC24空気・水
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989402VX3235-00-5GDC24空気・水
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989411VX3235-00-5GSDC24空気・水
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989427VX3235A-00-2DAC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989436VX3235A-00-2DR1AC200(50/60Hz)
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989445VX3235A-00-5GDC24
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989454VX3235A-00-5GSDC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989463VX3235A-00-5GS1DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989472VX3235A-00-5TZDC24
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989481VX3235D-00-1GAC100(50/60Hz)
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989497VX3235D-00-1TZ1AC100(50/60Hz)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989506VX3235V-00-1DLR1AC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989515VX3235V-00-1DR1AC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989524VX3235V-00-1DZAC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989533VX3235V-00-1GR1AC100(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989542VX3235V-00-5DZDC24中真空・ノンリーク・禁油
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989551VX3235V-00-5DZ1DC24中真空・ノンリーク・禁油
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989567VX3235V-00-5GDC24中真空・ノンリーク・禁油
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989576VX3235V-00-5GSDC24中真空・ノンリーク・禁油
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989585VX3235V-00-5GS1DC24中真空・ノンリーク・禁油
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30989594VX3235V-00-7GAC240(50/60Hz)中真空・ノンリーク・禁油
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする