カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3-tnf」の検索結果

Chromebook Spin 311 (N50/4G/64G/ペン)
Acer(エイサー)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷【製品特長】 軽量1.28kg薄型コンパクトな学習者向け端末。ChromeOS搭載。11.6インチタッチ対応パネル搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Intel N50搭載で、処理性能、省電力性能の向上と、安心の互換性能を実現。米国軍調達基準MIL-STD-810H適合で、60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラと、プライバシーに配慮したスライドカバー付きインカメラを搭載。WiFi6E対応。Acer純正USIスタイラスタッチペン付属(本体収納/自動充電)。マウス付属なし。1年間センドバック保証。ZTE対応。
タングレスインサート ユニファイ細目
アキュレイト¥4,098~税込¥4,508~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TNF-P-IQ
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼加工用チップです。用途端面溝入れ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
三共製作所¥75,980税込¥83,5781個102日以内出荷頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。用途過負荷保護装置質量(kg)1.8寸法L(mm)27.0寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max9.5トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
三共製作所¥85,980~税込¥94,578~1個102日以内出荷頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。用途過負荷保護装置質量(kg)1.8寸法L(mm)27.0寸法X(mm)1.3寸法Z(mm)1.9寸法Y(mm)max9.5トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30RoHS指令(10物質対応)対応